Item | 油圧チューブ継手 |
接続タイプ | ソフトシールバイトタイプ |
継手材料 | 鋼、六価クロム無料 |
材料 | スチール亜鉛メッキ |
マックス。 使用圧力 | 1450〜11603 Psi |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250度C鋼、400度C SS |
最小動作温度 | -40度C鋼、-60度C SS |
形状 | ストレート |
形式 | 24度コーンエンド |
直径外のチューブ | 6〜42 mm |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。