GREENLEE 油圧圧着工具システム スパイラル、編組、熱可塑性およびテフロンのホース、ラグ、C & H タップ、オーバーヘッド テンション スリーブの圧着に最適です。 ハングアップを防ぐために、後退方向と前進方向の両方に動力を供給します。 最大 10000 psi の圧力に耐えることができ、ジョーの長さは 1.65 インチおよび 3.65 インチで提供されます。
スパイラル、編組、熱可塑性およびテフロンのホース、ラグ、C & H タップ、オーバーヘッド テンション スリーブの圧着に最適です。 ハングアップを防ぐために、後退方向と前進方向の両方に動力を供給します。 最大 10000 psi の圧力に耐えることができ、ジョーの長さは 1.65 インチおよび 3.65 インチで提供されます。
油圧圧着工具は、ワイヤと端子の間に強力かつ確実な接続を作成するのに適しています。これらのシステムは、油圧を利用して圧着ダイスをワイヤに押し付けます。...続きを読む
油圧圧着工具6.2トン
よくある質問
圧着とスエージングの違いは何ですか?
圧着とスエージ加工により、油圧ホースなどのコンポーネントの周囲に気密および防水シールが形成されます。 圧着には、強力な圧着機を使用してホース カップリングに全方向に圧力を加えて密閉を作成する必要がありますが、スエージ加工には、角度のあるカップリングをより小さな密封された円形に成形するための迅速かつ一定の閉鎖が含まれます。
油圧クリンパーは何に使用されますか?
油圧クリンパーは、電気配線、配管、自動車の組み立てなどの産業用途に使用されます。 また、油圧ホースをホース継手に取り付ける恒久的なカップリングにも使用されます。 これらの圧着機は、手作業のコストが高い大規模な生産ラインに適しています。
XNUMX種類の圧着とは?
圧着タイプは、圧縮圧着と刺し圧着の XNUMX つのグループに分類されます。 カップとタブ タイプのクリンパーはスタブ クリンプの一例であり、一方のジョーに U 字型のクリンプ ポイントがあり、もう一方のジョーには短く伸びた突起があります。
詳細はこちら
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- 直流安定化電源
- 自動車試験
- 自動車の診断と検査
- マリンポンプとRVポンプ
- 浴室の流し
- 厚さゲージ
- ノックピン
- ダクト付きヒュームフード
- ステンレス鋼球ストック
- DAYTON エアサーキュレータ取り付けブラケット、スチール
- ALTRONIX AC電源および変圧器
- SPEEDAIRE 乾燥剤フィルター/ドライヤー、静かな流れ
- BRADY 3020シリーズ、番号ラベル
- WATTS スリップリペアユニオン
- VERMONT GAGE クラスZZマイナスピンゲージ、ブラックガード
- MI-T-M ストラップ
- GREENLEE ポリライン
- VESTIL BARシリーズ片面/両面バーストックツリー
- DEUBLIN Shafts