入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧圧着工具 |
容量 | 750キロミル |
圧着力 | 12,000ポンド。 |
高さ | 2.5 " |
長さ | 10.625 " |
最大圧着力 | トン6.2 |
マックス。 圧力 | 10,000のプサイ |
タイプ | ダイレス |
幅(Width) | 5.25 " |
船の重量(kg) | 4.93 |
船高(cm) | 7.94 |
船の長さ(cm) | 36.2 |
船幅(cm) | 26.35 |
HSコード | 8462290050 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 容量 | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RK06AT | 500キロミル | 2.625 " | 10 " | 5" | ¥549,450 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。