RANCO ヒートポンプソレノイドコイル LDKシリーズは、可逆弁をさらに制御するパイロット弁の作動に使用される連続使用可能な電磁ソレノイドコイルです。 48 インチのリード線が付属し、50 / 60 Hz のさまざまな電力定格で提供されます
LDKシリーズは、可逆弁をさらに制御するパイロット弁の作動に使用される連続使用可能な電磁ソレノイドコイルです。 48 インチのリード線が付属し、50 / 60 Hz のさまざまな電力定格で提供されます
ヒートポンプソレノイドコイル
Rancoヒートポンプソレノイドコイルは、ユニットをクーラーからヒーターに、またはその逆に切り替えるための反転バルブとともに使用されます。また、ユニタリー、ウィンドウタイプ、およびスプリットシステムアプリケーションで冷媒をリダイレクトするために使用されます。 それらは、耐湿性と連続デューティサイクルのための色分けされたエポキシ材料構造を特徴とし、ダウンタイムを経験することなく機器に一定の電力を提供します。 24V、208V、240Vの電圧で利用可能なこれらのコイルの広い範囲から選択してください。 Raptor Supplies Rancoも提供しています スライドヒートポンプ反転バルブ これらのソレノイドコイルで使用します。
Rancoヒートポンプソレノイドコイルは、ユニットをクーラーからヒーターに、またはその逆に切り替えるための反転バルブとともに使用されます。また、ユニタリー、ウィンドウタイプ、およびスプリットシステムアプリケーションで冷媒をリダイレクトするために使用されます。 それらは、耐湿性と連続デューティサイクルのための色分けされたエポキシ材料構造を特徴とし、ダウンタイムを経験することなく機器に一定の電力を提供します。 24V、208V、240Vの電圧で利用可能なこれらのコイルの広い範囲から選択してください。 Raptor Supplies Rancoも提供しています スライドヒートポンプ反転バルブ これらのソレノイドコイルで使用します。
形式 | モデル | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | LDK-110000-070 | ¥12,223 | ||
B | LDK-410000-070 | ¥12,480 |
詳細はこちら
- 圧着工具
- ノミとハンドドリルをパンチします
- パワーシアーズ
- 自動車用潤滑剤
- スプロケットと検査サービスドア
- ケーブルプルスイッチアクセサリ
- コンパクト蛍光灯(CFL)
- 安全スイッチおよび切断スイッチ
- ガス圧洗浄機
- 梱包ワイヤーとロックワイヤー
- ARLINGTON INDUSTRIES コンジットおよびケーブルハンガー
- ADVANCE TABCO モップシンク付きキャビネット
- THOMAS & BETTS ナイロン絶縁ピン端子
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1 7 / 16-6 Un
- GRUVLOK 溝付きエンドYストレーナー
- MARTIN SPROCKET 815 シリーズボアツーサイズタイプコンベヤスプロケット、半鋼
- MI-T-M ホースバーブ
- LITTLE GIANT 下水桝
- HARDLINE PRODUCTS デカールリムーバー
- Steiner Industries 溶接スリーブ