KILLARK 危険な場所の照明信号
点滅キセノンアンバー照明器具、60 ~ 80 フラッシュ / 分
Killark NV2 シリーズの点滅キセノン照明器具は、毎分 60 ~ 80 回の点滅で警告および信号アプリケーションに使用されます。 高強度の熱硬化性ポリエステルハウジングで作られたこれらの器具は、NVSL & NVSP CSA 認証を満たしており、化学薬品、炭化水素、溶剤に耐えるポリカーボネートレンズを備えています。 これらのユニットには、耐用年数 10000 時間のキセノン ストロボが含まれており、レンズを上向きおよび横向きにするなど、任意の位置に壁に取り付けることができます。 選択されたモデル (危険場所の照明信号)は、最大限の照明を得るために 360 度をカバーする逆円錐デザインを特徴としています。
Killark NV2 シリーズの点滅キセノン照明器具は、毎分 60 ~ 80 回の点滅で警告および信号アプリケーションに使用されます。 高強度の熱硬化性ポリエステルハウジングで作られたこれらの器具は、NVSL & NVSP CSA 認証を満たしており、化学薬品、炭化水素、溶剤に耐えるポリカーボネートレンズを備えています。 これらのユニットには、耐用年数 10000 時間のキセノン ストロボが含まれており、レンズを上向きおよび横向きにするなど、任意の位置に壁に取り付けることができます。 選択されたモデル (危険場所の照明信号)は、最大限の照明を得るために 360 度をカバーする逆円錐デザインを特徴としています。
形式 | モデル | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | NVSZMFG26ABG | ¥122,015 | ||
B | NVSZMFG01ABG | ¥122,015 |
危険場所信号灯、120~240VAC
Killark 信号照明器具は、腐食性の危険な場所での信号や警告に最適です。 これらのユニットは、-40 ~ 40 ℃ の周囲温度に耐えられるように、Lexan レンズを備えた高強度ガラス入り熱硬化性ポリエステルで作られています。NVSL モデル (LED ランプ) は、360 度をカバーする逆円錐設計を特徴としており、420 度の光を提供します。 XNUMX 分あたりのマイクロフラッシュにより、より広範囲に投影し、視覚的な鮮明さを向上させます。 レンズ位置を上方向または横方向に任意の方向に取り付けることができます。 UL 認定の LED およびキセノン器具の幅広い選択肢からお選びいただけます。色は緑色、琥珀色、赤色からお選びいただけます。 Raptor Supplies キラークも提供しています 防爆備品 振動による損傷に対する耐性を備えたソリッドステート設計を採用しています。
Killark 信号照明器具は、腐食性の危険な場所での信号や警告に最適です。 これらのユニットは、-40 ~ 40 ℃ の周囲温度に耐えられるように、Lexan レンズを備えた高強度ガラス入り熱硬化性ポリエステルで作られています。NVSL モデル (LED ランプ) は、360 度をカバーする逆円錐設計を特徴としており、420 度の光を提供します。 XNUMX 分あたりのマイクロフラッシュにより、より広範囲に投影し、視覚的な鮮明さを向上させます。 レンズ位置を上方向または横方向に任意の方向に取り付けることができます。 UL 認定の LED およびキセノン器具の幅広い選択肢からお選びいただけます。色は緑色、琥珀色、赤色からお選びいただけます。 Raptor Supplies キラークも提供しています 防爆備品 振動による損傷に対する耐性を備えたソリッドステート設計を採用しています。
形式 | モデル | ランプの種類 | 周りの派遣社員。 範囲 | 色 | 長さ | 取り付け | 電圧 | 幅(Width) | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NVSLCFG25AAG | ¥99,029 | |||||||||
B | NVSLCFG25ABG | ¥115,495 | |||||||||
C | NVSLCFG26ABG | ¥115,495 | |||||||||
D | NVSLCFG25RBG | ¥115,495 | |||||||||
E | NVSLCFG26GXG | ¥101,717 | |||||||||
F | NVSLCFG26AXG | ¥101,717 | |||||||||
G | NVSLCFG25RXG | ¥101,717 | |||||||||
H | NVSLCFG26GAG | ¥99,029 | |||||||||
I | NVSLCFG26RAG | ¥99,029 | |||||||||
J | NVSLCFG25GAG | ¥99,029 | |||||||||
J | NVSLCFG25RAG | ¥99,029 | |||||||||
K | NVSLCFG25GBG | ¥115,495 | |||||||||
L | NVSLCFG26RBG | ¥115,495 | |||||||||
M | NVSLCFG26GBG | ¥115,495 | |||||||||
N | NVSLCFG25GXG | ¥101,717 | |||||||||
O | NVSLCFG26AAG | ¥99,029 | |||||||||
P | NVSLCFG26RXG | ¥101,717 | |||||||||
Q | NVSLCFG25AXG | ¥101,717 | |||||||||
R | NVSZMFG01RAG | ¥105,548 | |||||||||
S | NVSZMFG26GXG | ¥108,236 | |||||||||
T | NVSZMFG26AAG | ¥105,548 | |||||||||
U | NVSZMFG26RXG | ¥108,236 | |||||||||
V | NVSZMFG26GAG | ¥105,548 | |||||||||
W | NVSZMFG26AXG | ¥108,236 | |||||||||
X | NVSZMFG01GAG | ¥105,548 |
キセノングリーンの点滅照明器具
Killark Xenon 緑色点滅器具は、危険な場所での信号および警告用途に使用されます。 これらのユニットは、グラスファイバーで強化されたハウジングと、短くても非常に強力なフラッシュ パルス レート (60 ~ 80 フラッシュ/分) を生成するキセノン技術を備えたポリカーボネート レンズを備えており、10000 時間の耐用年数を提供します。 どの向きでも壁に取り付けることができます。 選択済み 蛍光灯器具 ペンダント、壁、天井への取り付けオプションが用意されています。
Killark Xenon 緑色点滅器具は、危険な場所での信号および警告用途に使用されます。 これらのユニットは、グラスファイバーで強化されたハウジングと、短くても非常に強力なフラッシュ パルス レート (60 ~ 80 フラッシュ/分) を生成するキセノン技術を備えたポリカーボネート レンズを備えており、10000 時間の耐用年数を提供します。 どの向きでも壁に取り付けることができます。 選択済み 蛍光灯器具 ペンダント、壁、天井への取り付けオプションが用意されています。
形式 | モデル | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | NVSZMFG26GBG | ¥122,015 | ||
B | NVSZMFG01GBG | ¥122,015 |
キセノンレッドライト器具の点滅
形式 | モデル | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | NVSZMFG26RBG | ¥122,015 | ||
B | NVSZMFG01RBG | ¥122,015 |
詳細はこちら
- 測定およびレイアウトツール
- 集計テスト
- ワイヤマネジメント
- 研磨マウントポイント
- ドアとドア枠
- ボルトレス棚
- バーとパイプトラック
- ダウンブラスト遠心ルーフベンチレーター少ないドライブパッケージ
- ベルト駆動の排気ファン
- GRAY サポートスタンド、ピンスタイル
- HOFFMAN プロラインシリーズグランドプレート
- HOFFMAN タイプ1の小さなエンクロージャーパネル
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、11 / 16-20 Un
- ANVIL 亜鉛メッキ鋼ERWパイプニップル
- BURRELL SCIENTIFIC マルチクランプ
- REGAL メトリックハンドタップセット、窒化物および水蒸気酸化物
- WERMA 817 シリーズ ビジュアル 75mm ビーコン
- GEARWRENCH ボックスエンドレンチセット