入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 危険位置信号灯 |
周りの派遣社員。 範囲 | -40〜40c |
色 | グリーン |
直径 | 4.75 " |
フィクスチャワット数 | 1 |
XNUMX分あたりの点滅数 | 420マイクロフラッシュ |
高さ | 6.9 " |
住宅資材 | 30%ガラス充填熱硬化性ポリエステル |
ランプ寿命 | 50K |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 6.9 " |
取り付け | 天井 |
タイプ | 点滅する |
電圧 | 120-240 VAC |
幅(Width) | 4.75 " |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 9405400000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ランプの種類 | 周りの派遣社員。 範囲 | 色 | 長さ | 取り付け | 電圧 | 幅(Width) | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVSLCFG25AAG | LED製品 | -40〜40c | アンバー | 6.9 " | ペンダント | 120-240 VAC | 4.75 " | 4.75 " | ¥99,029 | ||
NVSLCFG25RAG | LED製品 | -40〜40c | レッド | 6.9 " | ペンダント | 120-240 VAC | 4.75 " | 4.75 " | ¥99,029 | ||
NVSLCFG25GAG | LED製品 | -40〜40c | グリーン | 6.9 " | ペンダント | 120-240 VAC | 4.75 " | 4.75 " | ¥99,029 | ||
NVSLCFG26AAG | LED製品 | -40〜40c | アンバー | 6.9 " | ペンダント | 12-80 VDC | 4.75 " | 7.26 " | ¥99,029 | ||
NVSLCFG26RAG | LED製品 | -40〜40c | レッド | 6.9 " | ペンダント | 12-80 VDC | 4.75 " | 7.26 " | ¥99,029 | ||
NVSLCFG26GAG | LED製品 | -40〜40c | グリーン | 6.9 " | ペンダント | 12-80 VDC | 4.75 " | 7.26 " | ¥99,029 | ||
NVSZMFG01AAG | キセノン | -40から104 F | アンバー | 11.19 " | ペンダント | 120 VAC | 4.75 " | 7.26 " | ¥105,548 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。