KILLARK点滅キセノン琥珀色のランプ、60〜80回/分
形式 | モデル | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | NVSZMFG26ABG | 12-80 VDC | ¥122,015 | |
B | NVSZMFG01ABG | 120 VAC | ¥122,015 |
点滅キセノンアンバー照明器具、60 ~ 80 フラッシュ / 分
Killark NV2 シリーズの点滅キセノン照明器具は、毎分 60 ~ 80 回の点滅で警告および信号アプリケーションに使用されます。 高強度の熱硬化性ポリエステルハウジングで作られたこれらの器具は、NVSL & NVSP CSA 認証を満たしており、化学薬品、炭化水素、溶剤に耐えるポリカーボネートレンズを備えています。 これらのユニットには、耐用年数 10000 時間のキセノン ストロボが含まれており、レンズを上向きおよび横向きにするなど、任意の位置に壁に取り付けることができます。 選択されたモデル (危険場所の照明信号)は、最大限の照明を得るために 360 度をカバーする逆円錐デザインを特徴としています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 呼吸用エアラインホース
- 耐候性ランプホルダー
- コンクリートの熊手と発動機
- チェーンリンクゲートハードウェア
- ドックバリケード
- 汎用ACモーター
- 配管ツール
- 屋内LED照明器具
- ホースとスプリンクラーシステム
- 危険な場所の備品
- WESTWARD トレンチャーショベル
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ロッキングフランジ型レセプタクル、2 / 3 極
- BANJO FITTINGS ドライメイトボールバルブ
- PLAST-O-MATIC GXシリーズサイトグラスとレベルインジケーター
- SPEARS VALVES CPVCクランプオンサドル、ソケットエンド、ダブルアウトレット、グレー、EPDMOリング
- Bevel Tool Bevel Mate Steel Bevel ルーターヘッド
- MARTIN SPROCKET 鋼かさ歯車、直径 6 ピッチ
- TURNSTILE 投稿
- MONSTER 超硬エンドミル
- NIBCO スタンドアップステープルガン