LENOX TOOLS 弓のことコーピングソーブレード 鋼製の留め具、銅管、鉄パイプなどの金属物体を切断し、木材、プラスチック、PVCを切断するための、バイメタル/炭素鋼構造の弓のこ/ PVC鋸刃。 18インチの最大長で利用可能
鋼製の留め具、銅管、鉄パイプなどの金属物体を切断し、木材、プラスチック、PVCを切断するための、バイメタル/炭素鋼構造の弓のこ/ PVC鋸刃。 18インチの最大長で利用可能
弓のこ刃
PVC / ABSプラスチックパイプハンドソーブレード
Lenoxプラスチックパイプハンドソーブレードは、配管用途、メンテナンスショップ、製造業でプラスチックパイプやチューブを切断するためのハンドルの下部に簡単に取り付けることにより、Lenoxプラスチックパイプハンドソーの摩耗または損傷したブレードの代わりになります。 それらは耐衝撃性と耐摩耗性と耐久性のために炭素鋼構造を持っています。 これらのブレードには、オペレーターの安全のために押されるのではなく、引っ張られると切断される10インチあたり2本の歯があります。 1インチと2インチの長さで利用可能な、これらの12-18 / XNUMXインチ幅のブレードの広い範囲から選択してください。
Lenoxプラスチックパイプハンドソーブレードは、配管用途、メンテナンスショップ、製造業でプラスチックパイプやチューブを切断するためのハンドルの下部に簡単に取り付けることにより、Lenoxプラスチックパイプハンドソーの摩耗または損傷したブレードの代わりになります。 それらは耐衝撃性と耐摩耗性と耐久性のために炭素鋼構造を持っています。 これらのブレードには、オペレーターの安全のために押されるのではなく、引っ張られると切断される10インチあたり2本の歯があります。 1インチと2インチの長さで利用可能な、これらの12-18 / XNUMXインチ幅のブレードの広い範囲から選択してください。
形式 | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 20982-HSB12 | ¥2,749 | ||
B | 20981-HSB18 | ¥3,070 |
弓のこ刃、T2テクノロジー
Lenoxの弓のこ刃は、製造および生産施設で使用するために、薄い、中程度、および重い金属片またはツールを切断します。 それらは、ブレードが壊れたり粉々になったりすることなく曲がることを可能にするバイメタル構造を特徴としています。 これらのブレードは、T2テクノロジー、摩擦と熱の蓄積を減らしてブレードの寿命を延ばすための新しいブレード設計を備えています。 これらの10/12インチの長さの弓のこブレードの幅広い配列から選択してください。10ブレードと100ブレードのパックで入手できます。
Lenoxの弓のこ刃は、製造および生産施設で使用するために、薄い、中程度、および重い金属片またはツールを切断します。 それらは、ブレードが壊れたり粉々になったりすることなく曲がることを可能にするバイメタル構造を特徴としています。 これらのブレードは、T2テクノロジー、摩擦と熱の蓄積を減らしてブレードの寿命を延ばすための新しいブレード設計を備えています。 これらの10/12インチの長さの弓のこブレードの幅広い配列から選択してください。10ブレードと100ブレードのパックで入手できます。
形式 | モデル | 長さ | インチあたりの歯 | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 20141-V024HE | ¥5,206 | 10 | |||
B | 20117-224HE | ¥46,276 | 100 | |||
C | 20118-232HE | ¥43,864 | 100 | |||
D | 20116-218HE | ¥45,260 | 100 | |||
D | 20144-V218HE | ¥5,556 | 10 | |||
B | 20145-V224HE | ¥5,607 | 10 | |||
C | 20146-V232HE | ¥5,599 | 10 |
詳細はこちら
- 液面計と視力インジケーター
- 電気ヒーターおよび付属品
- 自動車用潤滑剤
- 油圧シール
- タンブラーとメディア
- サーキュラーチャートレコーダー
- バルブ付属品
- ケーブルプルジョーグリップ
- コンタクトブロック付き非照明セレクタスイッチ
- ドラム安全エンクロージャ
- INGERSOLL-RAND ピストルグリップスタイルのエアインパクトレンチ、トルク範囲:200〜900 ft.-lb.
- ABB ラグキット
- LOVEJOY HDタイプ ユニバーサルジョイント キー溝なし インチ穴
- Cementex USA フィーチャー シリーズ、40 Cal. カバーオール バックパック キット
- KERN AND SOHN CE シリーズ アジャスタブル ベース フット
- HASSAY SAVAGE CO. プラグのセットアップ
- TRACERLINE UV リーク検出色素
- LOVEJOY BWC シリーズ、ベローズ クランプ スタイル カップリング ミリ径
- NIBCO レジューシングカップリング、PVC
- INGERSOLL-RAND トライアングル刃先交換式旋削チップ