LINCOLN グリースポンプ
グリースガンフィラーポンプ
グリースポンプ
リンカーングリースポンプは、0.303オンスから1.5オンスの範囲のストロークボリュームで、操作レバーを使用してドラムからリザーバーに低粘度から中粘度のグリースを移送するのに理想的です。 これらの手動バケットポンプは、ベアリング、ハブ、ピン、フィッティングなどの可動コンポーネントに潤滑を提供し、巨大な圧力下での優れた作業を実現します。 グリースから不純物を分離するためのドラムカバーと、湿気によるポンプアセンブリの損傷を防ぐための水分離器を備えています。 これらのポータブルバケットグリースポンプの広い範囲から選択してください。ホースの長さは4フィートと5フィートです。 Raptor Supplies.
リンカーングリースポンプは、0.303オンスから1.5オンスの範囲のストロークボリュームで、操作レバーを使用してドラムからリザーバーに低粘度から中粘度のグリースを移送するのに理想的です。 これらの手動バケットポンプは、ベアリング、ハブ、ピン、フィッティングなどの可動コンポーネントに潤滑を提供し、巨大な圧力下での優れた作業を実現します。 グリースから不純物を分離するためのドラムカバーと、湿気によるポンプアセンブリの損傷を防ぐための水分離器を備えています。 これらのポータブルバケットグリースポンプの広い範囲から選択してください。ホースの長さは4フィートと5フィートです。 Raptor Supplies.
コンテナ付きグリースポンプ40ポンド。
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1275 | AF2VBM | ¥271,101 |
特徴
- Lincoln グリース ポンプは、ベアリング、ハブ、ピン、フィッティングなどの可動コンポーネントに潤滑を提供し、極圧下での優れた作業を実現します。
- 120ポンドまでのサイズのコンテナにフィットします。
- これらのユニットは、アルミニウム、真鍮、ニトリル、ゴム、スチール、ポリウレタン、アセタール、または炭素鋼構造を特徴とし、NBR、亜鉛、または PTFE 仕上げで優れた寸法安定性を実現しています。
- 手動バケット ポンプには、グリースから不純物を分離するためのドラム カバーと、湿気によるポンプ アセンブリの損傷を防ぐための水分離器が含まれています。
- を含む選択されたモデル 1296 グリースガンフィラーポンプ、ポンピング動作による高速で確実なガンの再充填を保証します。
- これらのポータブル バケット グリース ポンプは、4 フィートおよび 5 フィートのホースの長さで利用できます。
動作メカニズム
- 手動または空気動力のグリース ポンプは、圧縮空気を使用してエア ピストンに圧力を加えます。
- これにより、グリース ピストンが駆動され、潤滑剤がカプラからグリース フィッティングに押し出されます。
- ガンの引き金を押すと、安定した潤滑剤が供給されます。
よくある質問
グリースガンが生成する圧力はどれくらいですか?
Lincoln のこれらのグリース ガンは、最大 10000 psi の圧力を生成します。
これらのガンのストローク量は?
0.303 ~ 2.13 オンスの範囲のストローク量を提供します。
エアポンプと手動ポンプの違いは何ですか?
手動グリース ディスペンサーは手動で操作できますが、空気圧式グリース ポンプはグリースを効率的に分配するために圧縮空気を動力源としています。