JUSTRITE 漏斗 可燃性/不燃性の幅広い安全ドラムと自動閉鎖漏斗は、小さなリザーバーや大きな容器にモーター オイルやその他の液体を充填する際の液体の損失を減らすように設計されています。 個別のバングアダプターキットとフレームアレスターも利用可能
可燃性/不燃性の幅広い安全ドラムと自動閉鎖漏斗は、小さなリザーバーや大きな容器にモーター オイルやその他の液体を充填する際の液体の損失を減らすように設計されています。 個別のバングアダプターキットとフレームアレスターも利用可能
よくある質問
Justrite ファンネルの掃除とメンテナンスの方法は?
- 漏斗が空であることを確認し、保護具を着用してください。
- 目に見える残留物や破片がないか確認してください。
- 中性洗剤または脱脂剤の溶液を準備します。
- ブラシまたはスポンジを使用して、内側と外側の表面をこすります。
- 漏斗をきれいな水で徹底的に洗い流します。
- 漏斗を完全に自然乾燥させます。
- 損傷がないか点検し、必要に応じて交換します。
- 洗浄して乾燥させた漏斗は、清潔で乾燥した場所に保管してください。
ファネルを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
- ポリエチレンやポリプロピレンなどの耐薬品性と耐久性のあるファンネル素材を選択してください。
- 効率よく注ぐために、適切な直径と容量の漏斗を選択してください。
- 広口や内蔵フィルターなどの機能を備えた、こぼれや飛び散りを最小限に抑える漏斗デザインを探してください。
- 安全性を高めるために、フレームアレスターまたは自動閉鎖蓋を備えた漏斗を検討してください。
- 滑らかな表面と簡単に掃除できる取り外し可能なパーツを備えた漏斗を選択してください。
- 漏斗が使用するコンテナまたは容器と互換性があることを確認してください。
- 特定の用途向けに設計されたファネルを選択し、高品質のファネルを製造することで知られる評判の高いブランドを検討してください。
Justrite ファネルが色分けされているのはなぜですか?
- 色分けにより、ファネルの使用目的や目的をすぐに識別できます。
- 異なる色は特定の液体を示し、相互汚染や反応を防ぐために適切な漏斗が使用されていることを確認します。
- 色分けされた漏斗は、危険な液体に間違った漏斗を使用するリスクを軽減し、安全性を高めます。
- 色分けは業界標準およびガイドラインに準拠しており、適切な手順の遵守を容易にします。
- 正しい漏斗を素早く視覚的に識別できるため、注入プロセスが合理化され、エラーが最小限に抑えられます。
- 色分けによりトレーニングが簡素化され、特定の液体や取り扱い要件に関する効果的なコミュニケーションが可能になります。
詳細はこちら
- チェックバルブと逆流防止装置
- ユーティリティカート
- レンチ
- 地絡保護
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- 漏斗
- 空気圧ブラストキャビネット
- 特殊懐中電灯
- 割りピン
- 安全監視リレー
- CENTURY ダイレクトドライブブロワーモーター
- WALTER TOOLS ジョバードリル6.35mm超硬
- DIXON 装甲ケーブル
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、6-40 Unf Lh
- SPEARS VALVES CPVCクランプオンサドル、ソケットエンド、ダブルアウトレット、グレー、EPDMOリング
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 3/8 または 1/2 インチの呼吸用エア ホース リール
- ZURN 床排水格子
- VESTIL GR-F3Rシリーズ 構造用ガードレール イエロー ボルトオン
- DESTACO 323-M シリーズ プルアクション ラッチ クランプ
- NU-CALGON 凝縮水受けの処理