JUSTRITE 08207 可燃物用ドラム漏斗、自動開閉カバー、直径273mm、長さ254mm、赤
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
アイテム価格 | ドラムファンネル、可燃物 |
栓のサイズ | 2" |
容量 | 2.6ガロン。 |
クロージャタイプ | 自己閉鎖 |
色 | レッド |
接続サイズ | 0.75 " |
接続タイプ | NPS/NPT |
特徴 | こぼれを最小限に抑えながら高速ダンプを可能にする2 "ドラムバング |
終了 | 亜鉛めっきされた |
はめあい | こぼれを最小限に抑えながら高速ダンプを可能にする2 "ドラムバング |
フレームアレスタの材質 | 真鍮 |
フレームアレスタのサイズ | 6" |
高さ | 10 " |
材料 | 鋼 |
口径 | 10.75 " |
パレット数量 | 45 |
製品データシート | justrite-08207.pdf |
トップ径 | 10.75 " |
UPC | 697841001220 |
船の重量(kg) | 3.38 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 73269098900 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 容量 | クロージャタイプ | 材料 | 口径 | 色 | 接続サイズ | 接続タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08205 | ドラムファンネル | 2.6ガロン。 | 自己閉鎖 | 鋼 | 10.75 " | レッド | 2" | NPS/NPT | ¥91,385 | ||
08227 | ドラムファンネル、可燃物 | 2.6ガロン。 | 自己閉鎖 | 鋼 | 10.75 " | イエロー | 0.75 " | NPS/NPT | ¥72,008 | ||
08202 | ドラムファンネル | 1 qt | マニュアル | 鋼 | 4.5 " | レッド | 2" | NPS/NPT | ¥22,504 | ||
28680 | ドラムロート、不燃物 | - | - | ポリエチレン | - | ブラック | - | - | ¥14,103 | ||
28681 | ドラムファンネル、可燃物 | - | - | ポリエチレン | - | ブラック | - | - | ¥40,895 | ||
08208 | ドラムファンネル | 2.6ガロン。 | 自己閉鎖 | 鋼 | 10.75 " | レッド | 2" | NPT | ¥120,434 | ||
08201 | ドラムファンネル | 1 qt | 自己閉鎖 | 鋼 | 4.5 " | - | 2" | NPS/NPT | ¥28,495 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。