入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムファンネル |
容量 | 1 qt |
クロージャタイプ | 自己閉鎖 |
接続サイズ | 2" |
接続タイプ | NPS/NPT |
終了 | 亜鉛めっきされた |
フレームアレスタのサイズ | 1" |
高さ | 4.5 " |
材料 | 鋼 |
口径 | 4.5 " |
製品データシート | justrite-08201.pdf |
トップ径 | 4.5 " |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 容量 | クロージャタイプ | 材料 | 口径 | 色 | 接続サイズ | 接続タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08207 | ドラムファンネル、可燃物 | 2.6ガロン。 | 自己閉鎖 | 鋼 | 10.75 " | レッド | 0.75 " | NPS/NPT | ¥85,467 | ||
08205 | ドラムファンネル | 2.6ガロン。 | 自己閉鎖 | 鋼 | 10.75 " | レッド | 2" | NPS/NPT | ¥141,446 | ||
08227 | ドラムファンネル、可燃物 | 2.6ガロン。 | 自己閉鎖 | 鋼 | 10.75 " | イエロー | 0.75 " | NPS/NPT | ¥108,776 | ||
08202 | ドラムファンネル | 1 qt | マニュアル | 鋼 | 4.5 " | レッド | 2" | NPS/NPT | ¥30,107 | ||
28680 | ドラムロート、不燃物 | - | - | ポリエチレン | - | ブラック | - | - | ¥22,114 | ||
28681 | ドラムファンネル、可燃物 | - | - | ポリエチレン | - | ブラック | - | - | ¥66,614 | ||
08208 | ドラムファンネル | 2.6ガロン。 | 自己閉鎖 | 鋼 | 10.75 " | レッド | 2" | NPT | ¥120,434 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。