NORTH BY HONEYWELL フルフェイスレスピレーター ANSI 認定マスクは、空気中の汚染物質から顔全体を保護します。 呼気二酸化炭素の再呼吸を避けるための口腔/鼻カップが特徴で、4 つおよび 5 つのサスペンションポイントのバリエーションが用意されています。
ANSI 認定マスクは、空気中の汚染物質から顔全体を保護します。 呼気二酸化炭素の再呼吸を避けるための口腔/鼻カップが特徴で、4 つおよび 5 つのサスペンションポイントのバリエーションが用意されています。
RU6500 シリーズ シリコン製フルフェイスマスク 5 点ハーネス付きマスク
5400 シリーズフルフェイスマスクマスク
ハネウェル 5400 シリーズのフルフェイスピースマスクは、顔、目、呼吸器系を包括的にカバーし、保護します。 これらのマスクは、空気中の汚染物質、ガス、微粒子に対する呼吸保護が必要な産業環境や危険な環境で一般的に使用されています。
ハネウェル 5400 シリーズのフルフェイスピースマスクは、顔、目、呼吸器系を包括的にカバーし、保護します。 これらのマスクは、空気中の汚染物質、ガス、微粒子に対する呼吸保護が必要な産業環境や危険な環境で一般的に使用されています。
溶接アタッチメント付きフルフェイスマスク、シリコン面体
North By Honeywellのフルフェイスレスピレーターは、快適性、フィットネス、安全性を高めるために100%シリコンで作られています。 これらのユニットは、より良いシールを提供し、上昇または下降中の視覚的な障害物を回避するために200度の視野を備えたデュアルフェイシャルシール設計を備えています。 S、M、Lサイズで利用可能なこれらのフルフェイスレスピレーターの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
North By Honeywellのフルフェイスレスピレーターは、快適性、フィットネス、安全性を高めるために100%シリコンで作られています。 これらのユニットは、より良いシールを提供し、上昇または下降中の視覚的な障害物を回避するために200度の視野を備えたデュアルフェイシャルシール設計を備えています。 S、M、Lサイズで利用可能なこれらのフルフェイスレスピレーターの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
7600シリーズフルフェイスレスピレーター
North by Honeywell のフルフェイスマスクは、石油化学、化学製造、塗料スプレー施設で働く従業員向けに設計されています。 これらのマスクは空気中の汚染物質から保護し、さまざまな顔のタイプに柔軟に対応しながらシール領域を最大化するデュアル フランジ シールを備えています。 マスクを所定の位置に固定するための XNUMX つのストラップ ヘッド ハーネスと、騒がしい環境でユーザーの声を増幅するための内蔵音声ダイヤフラムを備えています。 これらのフルフェイスマスクは、小型、中型、大型のサイズからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
North by Honeywell のフルフェイスマスクは、石油化学、化学製造、塗料スプレー施設で働く従業員向けに設計されています。 これらのマスクは空気中の汚染物質から保護し、さまざまな顔のタイプに柔軟に対応しながらシール領域を最大化するデュアル フランジ シールを備えています。 マスクを所定の位置に固定するための XNUMX つのストラップ ヘッド ハーネスと、騒がしい環境でユーザーの声を増幅するための内蔵音声ダイヤフラムを備えています。 これらのフルフェイスマスクは、小型、中型、大型のサイズからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- HVACモーター
- 履物および履物アクセサリー
- 電線管継手および付属品
- ジェネレータ
- レースウェイとアクセサリー
- 排水溜めと下水盆地
- ダクテッドファンアクセサリー
- 顕微鏡スライドとスライド保管庫
- 製氷機ポンプ
- バリアグラブアクセサリー
- LIFT-ALL 牽引ストラップL30フィート
- PRECISION BRAND プラスチックアーバーシム
- COOPER B-LINE B655シリーズロッドカップリング
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、13 / 16-12 Un
- SPEARS VALVES PVC LEティースタイルゼロデッドレッグボールバルブ、FPTスレッドおよびソケットエンド、FKM
- EATON DG1 シリーズ ダイナミック ブレーキ抵抗器
- PYRAMEX ゴリアテ フルフレーム メガネ
- MILLER BY HONEYWELL 完全な SAR システム
- TREGASKISS 汎用 MIG ガン
- METZ CONNECT モジュール