燃料移送ポンプアクセサリ
PUMP-E シリーズ電動ディーゼル ポンプ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | ポンプ-E-12 | ¥75,081 | 見積依頼 |
B | ポンプ-E-12-ST | ¥98,037 | 見積依頼 |
石油石油ホース、3275 Psi
形式 | モデル | ホースの長さ | 重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | S13-260043 | ¥26,615 | |||
A | S14-260043 | ¥40,625 | |||
B | S20-260043 | ¥33,498 |
石油石油ホース、2600 Psi
形式 | モデル | ホースの長さ | 重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | S15-260043 | ¥50,424 | |||
B | S12-260043 | ¥40,889 | |||
B | S16-260043 | ¥42,151 |
圧力ノズル
グリースホース、4800 Psi
形式 | モデル | エンドフィッティング2 | ホースの長さ | 重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | S18-260044 | ¥89,141 | 見積依頼 | |||
A | S24-260044 | ¥51,927 | 見積依頼 | |||
B | S22-260044 | ¥132,630 | 見積依頼 | |||
A | S25-260044 | ¥51,172 |
燃料ベント
燃料ノズル、ストレートスパウト
Dayton ストレート スパウト燃料ノズルは、電動燃料ポンプおよび重力供給用途で使用されます。 これらのアルミニウム製燃料ホースは、最大 50 PSI の圧力に耐えることができます。 さまざまな角度から快適に分配できるホーススイベルと、大量の移送に対応する連続フロースイッチが付いています。 手動制御レバーにより、分注を制御できます。 これらの燃料ノズルは、3/4 インチおよび 1 インチの FNPT インレットからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Dayton ストレート スパウト燃料ノズルは、電動燃料ポンプおよび重力供給用途で使用されます。 これらのアルミニウム製燃料ホースは、最大 50 PSI の圧力に耐えることができます。 さまざまな角度から快適に分配できるホーススイベルと、大量の移送に対応する連続フロースイッチが付いています。 手動制御レバーにより、分注を制御できます。 これらの燃料ノズルは、3/4 インチおよび 1 インチの FNPT インレットからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
燃料ノズルマニュアル
Dayton 燃料ノズルは電動燃料ポンプとともに使用され、こぼれることなく燃料を移送する重力供給用途に最適です。 これらのユニットは、耐久性のための金属構造と、無人分配と大量の燃料移送を実現する連続フロースイッチを備えた手動制御機構を備えています。 最大限の操作性とユーザーの利便性を実現するために、入口にホーススイベルが付いています。 これらのユニットは、最小限の背圧と流量の低減を実現する長い注ぎ口も備えています。 これらの燃料ノズルは、3/4 ~ 1 インチの FNPT 入口サイズからお選びいただけます。
Dayton 燃料ノズルは電動燃料ポンプとともに使用され、こぼれることなく燃料を移送する重力供給用途に最適です。 これらのユニットは、耐久性のための金属構造と、無人分配と大量の燃料移送を実現する連続フロースイッチを備えた手動制御機構を備えています。 最大限の操作性とユーザーの利便性を実現するために、入口にホーススイベルが付いています。 これらのユニットは、最小限の背圧と流量の低減を実現する長い注ぎ口も備えています。 これらの燃料ノズルは、3/4 ~ 1 インチの FNPT 入口サイズからお選びいただけます。
交換用フィルター
燃料ノズル
燃料ノズルスイベル
燃料ノズル、ディーゼル、1GS、黒、非UL
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
045703N-04 | CR4GKK | ¥32,034 |
フィルターハウジング 1 インチ NPT
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
33NT25 | AH3WZV | ¥14,991 |
燃料ノズルスイベル 3/4 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
33NT09 | AG3NBF | ¥12,662 |
燃料制御ノズル 3/4 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
33NT08 | AG3NBE | ¥12,329 |
ノズル非鉛
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
5200F1790 | AF8ATZ | ¥2,133 |
リビルドキットにはベーンとシールが含まれています
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
キットFR1612 | AD9HYT | ¥27,750 |
フィルター-パティキュレートフィルターダート
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
F4010PMO | AD2BRQ | ¥13,417 |
フィルターキットHydrosorb3 / 4アウトレット
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1210KTF7019 | AD2BRN | ¥20,111 |
エンジンのノズルプラグ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
R-EN-プラグ | BX7PHG | ¥15,957 | 詳細を参照してください。 |
DDA または DGA アダプター、ウェザープロテクター、ブラックネオプレン、クランプ付き
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PCDVCHSS36 | BX7MRW | ¥3,560 | 詳細を参照してください。 |
燃料移送ポンプアクセサリ
燃料移送ポンプアクセサリは、貯蔵コンテナから車両または別のコンテナへの燃料の安全な移送に使用されます。 Raptor Supplies ノズル、フィルター、ホース、ポンプ、ストレーナー、ホースアセンブリなど、さまざまなトランスファーポンプアクセサリを提供しています。 デイトン, ヴェスティル、GPI、National-Spencer、Reelcraft、Fill-Rite、Goldenrod。 燃料移送ノズルは、ガソリン、ディーゼル、または灯油の燃料容器または機器への移送を容易にします。 それらは、さまざまな口の開口部のために、湾曲したおよびまっすぐな芽の変形で提供されます。 選択されたモデルは、オペレーターの労力を軽減するための自動操作を提供します。 Raptor Supplies 交換用フィルター、ノズルヘッド、スイベルに加えて、前述の燃料移送ポンプアクセサリーを幅広く販売しています。
詳細はこちら
- ラバー
- 研磨
- 特殊ヒーター
- 集計テスト
- ルータ
- サンプポンプアクセサリー
- ラバーロッキングガスケット
- クロウフットソケットレンチ
- オシロスコープ用プローブ
- ブロワーサポート
- NOVAFLEX 結合アセンブリ飲料ホース
- QORPAK サンプルバイアル0.25ドラム19mm
- ORION 綿とマニラロープ
- DIXON ポリカーボネートプレーンホースノズル
- NOTRAX リブ'n'ロールP3ブロードリブ工業用マット
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1 3 / 8-18 Unef
- EATON E29シリーズ押ボタンレジェンドプレート
- EATON C600 シリーズ キット
- VESTIL SU シリーズ亜鉛メッキ カンチレバー ラック キット
- WESTWARD 汎用ソケット