REELCRAFTグリースホース、4800 Psi
形式 | モデル | エンドフィッティング2 | ホースの長さ | 重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | S18-260044 | 1/2 "NPT(M) | 75ft。 | 26.6ポンド。 | ¥89,141 | 見積依頼
|
B | S22-260044 | 3/8 "NPT(M) | 100ft。 | 33ポンド。 | ¥132,630 | 見積依頼
|
A | S24-260044 | 3/8 "NPT(M) | 35ft。 | 12.4ポンド。 | ¥51,927 | 見積依頼
|
A | S25-260044 | 3/8 "NPT(M) | 25ft。 | 9.7ポンド。 | ¥37,430 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドライブトレインツール
- エアハンマーチゼルリテーナー
- 電撃
- 炭素鋼管
- 非絶縁水差し
- 作業服
- 圧力および温度制御バルブ
- ドック機器
- 特殊研磨剤
- キーストック
- MI-T-M 温水高圧洗浄機、ガス式
- DAYTON 排気/供給ファン
- APPROVED VENDOR パイプ、赤、真ちゅう
- MAIN FILTER INC. SP2Aシリーズスピンオンフィルター
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 40 フィッティング カップリング、Fipt x Fipt
- EATON モールドケースサーキットブレーカコネクタ
- KIMBLE CHASE 接続アダプターの拡大
- NIBCO 減速機ユニオン 黄銅
- GROVE GEAR GR シリーズ、H-H1 スタイル、813 サイズ、アイアンマン ウォーム減速機
- BOSTON GEAR 48 直径ピッチの成型ダーリン、真鍮インサート付き平歯車