DAYTON 燃料ノズル ストレートスパウト
燃料ノズル、ストレートスパウト
Dayton ストレート スパウト燃料ノズルは、電動燃料ポンプおよび重力供給用途で使用されます。 これらのアルミニウム製燃料ホースは、最大 50 PSI の圧力に耐えることができます。 さまざまな角度から快適に分配できるホーススイベルと、大量の移送に対応する連続フロースイッチが付いています。 手動制御レバーにより、分注を制御できます。 これらの燃料ノズルは、3/4 インチおよび 1 インチの FNPT インレットからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パイロットポイントドリルビットセット
- ガス赤外線チューブヒーター
- 照明制御システムアクセサリ
- エアケーブルバランサー
- 油圧パイプカッター
- ネジ
- レンチ
- 小売カートとトラック
- 水質と浄化
- スプリング
- NEWCO 炭素鋼ゲートバルブ、600#フランジ付き
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 女性のTシャツ
- CALDWELL ビームトン
- CHECKERS メスクイックディスコネクトベースマウント
- APPROVED VENDOR ピペットガラスの測定
- BURNDY YSHGシリーズ圧縮コネクタ
- PELICAN ヘッドランプ
- ALL GEAR ロープ
- PARKER 修理キット
- TRI-ARC U-Design 鋸歯状のサポートされていないカンチレバーはしご、20 インチ カンチレバー