承認済みベンダーのフォイルテープ | Raptor Supplies 日本

APPROVED VENDOR ホイルテープ

フィルタ

APPROVED VENDOR -

箔テープ

形式モデル厚さ粘着力接着剤幅(Width)長さ材料パフォーマンス温度価格
A15D5583.5mil。40オンス/インチ非導電性1 / 2 "6ヤード。最大311度F¥3,283
B15D5663.5mil。40オンス/インチ導電性1"6ヤード。最大311度F¥8,179
C15D5683.5mil。40オンス/インチ導電性3"6ヤード。最大311度F¥24,282
C15D5673.5mil。40オンス/インチ導電性2"6ヤード。最大311度F¥17,080
C15D5643.5mil。40オンス/インチ導電性1 / 2 "6ヤード。最大311度F¥4,294
C15D5633.5mil。40オンス/インチ導電性1 / 4 "6ヤード。最大311度F¥2,290
A15D5623.5mil。40オンス/インチ非導電性3"6ヤード。最大311度F¥16,362
A15D5613.5mil。40オンス/インチ非導電性2"6ヤード。最大311度F¥12,705
A15D5603.5mil。40オンス/インチ非導電性1"6ヤード。最大311度F¥6,602
A15D5593.5mil。40オンス/インチ非導電性3 / 4 "6ヤード。最大311度F¥4,955
A15D5573.5mil。40オンス/インチ非導電性1 / 4 "6ヤード。最大311度F¥1,702
C15D5653.5mil。40オンス/インチ導電性3 / 4 "6ヤード。最大311度F¥6,615
D15D5714mil。45オンス/インチアクリル3"ステンレス鋼3ヤード。ステンレス鋼-30度から350度F¥12,822
D15D5694mil。45オンス/インチアクリル1"ステンレス鋼3ヤード。ステンレス鋼-30度から350度F¥4,160
D15D5704mil。45オンス/インチアクリル2"ステンレス鋼3ヤード。ステンレス鋼-30度から350度F¥9,528
D15D5724mil。45オンス/インチアクリル8"ステンレス鋼3ヤード。ステンレス鋼-30度から350度F¥34,569
D15D5734mil。45オンス/インチアクリル12 "ステンレス鋼3ヤード。ステンレス鋼-30度から350度F¥47,844
APPROVED VENDOR -

ガラス箔テープ

形式モデル長さ幅(Width)価格
A15C6455ヤード。3"¥16,575
B15C6495ヤード。1 / 2 "¥2,273
B15C6465ヤード。1"¥5,206
B15C6475ヤード。3 / 4 "¥3,017
A15C6485ヤード。2"¥13,068
C15D64236ヤード。1"¥16,043
C15D64436ヤード。3"¥48,450
C15D64336ヤード。2"¥32,087
C15D64136ヤード。1 / 2 "¥8,075