DAYTON フロートスイッチ
フロート スイッチは、液面が特定の点まで上昇または下降したときにアラームやポンプなどのデバイスを制御するように設計されています。選択されたモデルは、適切なコンパクト設計を備えています...続きを読む
フロートスイッチ
Dayton フロート スイッチは、排水ますの液体のレベルを測定するレベル センサーとして使用するために製造されています。 これらのスイッチは水位と設定値に応じてオン/オフし、希望の水位を維持します。 排水枡の水位に応じて自動的に昇降するフロートを内蔵しています。 これらのスイッチは、排水ますの水位の変化に応じてテザーが円弧を描いて移動するため、広いエリアに使用されます。 14、16、18 インチのワイヤ ゲージ オプションで利用可能なこれらのフロート スイッチの範囲からお選びください。
Dayton フロート スイッチは、排水ますの液体のレベルを測定するレベル センサーとして使用するために製造されています。 これらのスイッチは水位と設定値に応じてオン/オフし、希望の水位を維持します。 排水枡の水位に応じて自動的に昇降するフロートを内蔵しています。 これらのスイッチは、排水ますの水位の変化に応じてテザーが円弧を描いて移動するため、広いエリアに使用されます。 14、16、18 インチのワイヤ ゲージ オプションで利用可能なこれらのフロート スイッチの範囲からお選びください。
形式 | モデル | マックス。 温度 | 接続 | 制御範囲 | 最大電圧 | 最大ワット数 | スイッチタイプ | タイプ | VA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 115501XB | ¥50,150 | 見積依頼 | ||||||||
B | 3BY79 | ¥12,896 | 見積依頼 | ||||||||
A | 106923XA-GIS | ¥41,369 | 見積依頼 | ||||||||
A | 135373-GIS | ¥58,329 | 見積依頼 | ||||||||
A | 115503-GIS | ¥35,326 | 見積依頼 | ||||||||
A | 103475B | ¥34,686 | 見積依頼 | ||||||||
C | PP92010G | ¥26,086 | 見積依頼 | ||||||||
D | GGS_81485 | ¥1,957 | 見積依頼 | ||||||||
A | 115948XA-GIS | ¥39,095 | 見積依頼 | ||||||||
A | 100882A-GIS | ¥29,516 | 見積依頼 | ||||||||
E | 1アプリ4 | ¥31,401 | |||||||||
F | 6PNV5 | ¥29,741 | |||||||||
G | 6PNV6 | ¥11,271 | |||||||||
F | 6PNU8 | ¥14,847 | |||||||||
H | 3BY82 | ¥26,350 | |||||||||
I | 10A172 | ¥13,255 | |||||||||
J | 10A175 | ¥39,788 | |||||||||
F | 6PNV0 | ¥28,028 | |||||||||
H | 3BY84 | ¥31,537 | |||||||||
K | 10A169 | ¥21,762 | |||||||||
G | 6PNU9 | ¥25,034 | |||||||||
L | 10A176 | ¥49,667 | |||||||||
M | 10A174 | ¥29,259 | |||||||||
G | 6PNV3 | ¥26,985 | |||||||||
N | 6PNV7 | ¥11,481 |
直立ポンプの切り替え
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
4KU68 | AD8KVM | ¥9,509 |
詳細はこちら
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- インパクトソケットとビット
- アーク溶接機およびプラズマ切断機の消耗品および付属品
- 温水ヒーターおよび付属品
- タンブラーとメディア
- モップシンク
- エンジンスタンドとクレーン
- ガス溶接の衣装
- 電線管削減ブッシングとワッシャー
- 電気安全アクセサリー
- DECOR GRATES 2ルーバーソリッド
- PARKER アキュムレータセーフブロックPsiリリーフ
- BUSSMANN GDCシリーズ、5 x 20mm、ガラスおよびセラミックヒューズ
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、3-56Unfに移動
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、1 5 / 16-20 Un
- SPEARS VALVES CPVCティースタイルゼロデッドレッグボールバルブ、FPTスレッドおよびソケットエンド、EPDM
- SPEARS VALVES PVC Yストレーナー、真のユニオンねじ山、FKM
- EBERBACH バークランプ
- TRICO Streamliner V グリースディスペンサー
- SPEAKMAN エアレーター