入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロートスイッチ |
コード長 | 10ft。 |
フロート素材 | ABS |
最大実行中のアンペア | 12 |
マックス。 温度 | 104 F |
ポンプ範囲最小/最大 | 1〜120 |
スイッチタイプ | ケージドデュアルマイクロリード |
タイプ | デュアルマイクロリード |
UPC | 190735131596 |
電圧 | 120 |
針金ゲージ | 14 |
船の重量(kg) | 1 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 23.62 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | マックス。 温度 | 接続 | 制御範囲 | 最大電圧 | 最大ワット数 | スイッチタイプ | タイプ | VA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10A169 | 140 F | プラグ | 5.25 " | 120 | 1560 | ノーマルオープン | 垂直 | 1560 | ¥21,762 | ||
10A170 | 140 F | プラグ | 5.25 " | 120 | 1560 | ノーマルオープン | 垂直 | 1560 | ¥21,241 | ||
10A171 | 140 F | プラグ | 5.25 " | 120 | 1560 | ノーマルオープン | 垂直 | 1560 | ¥23,517 | ||
10A172 | 140 F | 剥奪 | 調節可能 | 240 | 2400 | ノーマルオープン | テザー、コントロールパネル/パイロットの義務 | 2400 | ¥13,255 | ||
10A173 | 221 F | 剥奪 | 調節可能 | 240 | 3600 | ノーマルオープン | テザー、高温 | 3600 | ¥17,720 | ||
10A174 | 140 F | 剥奪 | 調節可能 | 240 | 3600 | ノーマルオープン | Tether | 3600 | ¥29,259 | ||
10A175 | 140 F | プラグ | 42 " | 120 | 3600 | ノーマルオープン | テザー、ツインフロート | 3600 | ¥39,788 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。