電気壁板
彫刻およびパッド印刷されたウォールプレート
トグルスイッチ熱硬化性XNUMXつのギャング開口部
トグルスイッチワンギャングスムーズ開口部
Trademasterシリーズワンギャングトグルスイッチプレート
トグルスイッチ熱硬化性XNUMXつのギャング開口部
電源コンセントの滑らかなウォールプレート
Trademaster シリーズ シングル レセプタクル開口部
調光器/スイッチウォールプレート
二重レセプタクル/ブランクウォールプレート
ハベル配線デバイス - ケレムの二重コンセント / ブランク ウォール プレートは通常、電気ガジェットと配線をフェンスで囲まれたエリア内に固定するために、電気エンクロージャの前面に取り付けられます。 ナイロン / アルミニウム / 真鍮 / ステンレス鋼 / 亜鉛メッキ鋼構造を特徴とし、低摩擦、優れた作業性、長寿命を実現します。 これらの壁プレートは、露出した表面の酸化を軽減するために滑らか/パウダー/ブラッシュ仕上げが施されており、厚さ 0.06、0.035、0.55 のバリエーションが用意されています。
ハベル配線デバイス - ケレムの二重コンセント / ブランク ウォール プレートは通常、電気ガジェットと配線をフェンスで囲まれたエリア内に固定するために、電気エンクロージャの前面に取り付けられます。 ナイロン / アルミニウム / 真鍮 / ステンレス鋼 / 亜鉛メッキ鋼構造を特徴とし、低摩擦、優れた作業性、長寿命を実現します。 これらの壁プレートは、露出した表面の酸化を軽減するために滑らか/パウダー/ブラッシュ仕上げが施されており、厚さ 0.06、0.035、0.55 のバリエーションが用意されています。
スタイルライン/ GFCIウォールプレート
Hubbell 配線デバイス - Kellems スタイル ライン / GFCI ウォール プレートには、美観を向上させるために湾曲したコーナーが付いています。 これらのウォール プレートには、耐衝撃性の自己消火性ナイロン素材を使用した優れた強度を備えた頑丈なリブが付いています。 これらのスタイル ライン / GFCI ウォール プレートの範囲からお選びください。1、2、3、4 連のオプションが用意されています。
Hubbell 配線デバイス - Kellems スタイル ライン / GFCI ウォール プレートには、美観を向上させるために湾曲したコーナーが付いています。 これらのウォール プレートには、耐衝撃性の自己消火性ナイロン素材を使用した優れた強度を備えた頑丈なリブが付いています。 これらのスタイル ライン / GFCI ウォール プレートの範囲からお選びください。1、2、3、4 連のオプションが用意されています。
形式 | モデル | サイズ | 色 | 構造 | 厚さ | 切り取る | 終了 | 材料 | ギャングの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SS26 | ¥850 | |||||||||
B | SS262 | ¥2,507 | |||||||||
C | NPJ26GY | ¥25 | |||||||||
D | NPJ262GY | - | 見積依頼 | ||||||||
E | NPJ262R | - | 見積依頼 | ||||||||
F | NPJ262 | ¥95 | |||||||||
G | NPJ26 | ¥25 | |||||||||
H | NPJ26I | - | 見積依頼 | ||||||||
I | NPJ26R | - | 見積依頼 | ||||||||
J | NPJ262I | - | 見積依頼 | ||||||||
K | SWP262 | ¥21,250 | |||||||||
H | NP26I | - | 見積依頼 | ||||||||
D | NP262GY | ¥38 | |||||||||
I | NP26R | - | 見積依頼 | ||||||||
L | NP26OW | ¥44 | |||||||||
F | NP262 | ¥38 | |||||||||
M | NP264W | - | 見積依頼 | ||||||||
N | SB26 | ¥3,002 | |||||||||
O | SB262 | ¥5,673 | |||||||||
J | NP262I | - | 見積依頼 | ||||||||
G | NP26 | - | 見積依頼 | ||||||||
P | NP26W | - | 見積依頼 | ||||||||
Q | SWP26 | ¥16,515 | |||||||||
R | NP264I | ¥89 | |||||||||
S | NP263W | - | 見積依頼 |
非金属FSカバープレート、防水
Hubbell 配線デバイス - Kellems 耐衝撃性 Valox カバー プレートは、電気プラグをカバーして衝撃や腐食から保護するために使用されます。 ナイロン / アルミニウム / 真鍮 / 熱可塑性プラスチック / ステンレス鋼 / 亜鉛メッキ鋼構造を特徴とし、低摩擦、高い熱安定性、長寿命を実現します。 これらのウォールプレートは、露出した表面の酸化を軽減するために、滑らか/軽い質感/パウダー/ブラッシュ仕上げでコーティングされており、長さは 4.56 インチおよび 4.62 インチです。 Raptor Supplies.
Hubbell 配線デバイス - Kellems 耐衝撃性 Valox カバー プレートは、電気プラグをカバーして衝撃や腐食から保護するために使用されます。 ナイロン / アルミニウム / 真鍮 / 熱可塑性プラスチック / ステンレス鋼 / 亜鉛メッキ鋼構造を特徴とし、低摩擦、高い熱安定性、長寿命を実現します。 これらのウォールプレートは、露出した表面の酸化を軽減するために、滑らか/軽い質感/パウダー/ブラッシュ仕上げでコーティングされており、長さは 4.56 インチおよび 4.62 インチです。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 取り付け | 色 | 構造 | ギャングの数 | プレート型 | サイズ | 厚さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL23909HG | ¥30,912 | |||||||||
B | NP8OIG | - | 見積依頼 | ||||||||
C | SS8 | ¥850 | |||||||||
D | SS82 | ¥1,814 | |||||||||
E | HBLP8FS | ¥3,782 | |||||||||
F | NPJ82GY | - | 見積依頼 | ||||||||
G | NP8R | - | 見積依頼 | ||||||||
H | NPJ82W | - | 見積依頼 | ||||||||
I | NPJ82I | - | 見積依頼 | ||||||||
J | NPJ8 | - | 見積依頼 | ||||||||
K | NP8I | - | 見積依頼 | ||||||||
L | NP82 | - | 見積依頼 | ||||||||
M | SB82 | ¥7,231 | |||||||||
N | SA82 | ¥3,861 | |||||||||
O | NP8BK | ¥36 | |||||||||
P | NP8GY | - | 見積依頼 | ||||||||
H | NP82W | - | 見積依頼 | ||||||||
Q | SWP8 | ¥15,263 | |||||||||
R | SS83 | ¥4,717 | |||||||||
S | SA8 | ¥1,593 | |||||||||
L | NPJ82 | - | 見積依頼 | ||||||||
T | NP8W | - | 見積依頼 | ||||||||
U | NP82BK | ¥38 | |||||||||
J | NP8 | - | 見積依頼 | ||||||||
V | SB8 | ¥12,365 |
トグルスイッチ/スタイルライン/ GFCIウォールプレート
ハベル配線デバイス - ケレムズ トグル スイッチ / スタイル ライン / GFCI ウォール プレートは、通常、電気エンクロージャの前面に配置され、エンクロージャ内の電気デバイスと配線を保護します。 これらの仕切り板には、高揺れで自己窒息性のナイロン素材を使用し、比類のない強度を提供するハードコアリブが付いています。 成型および打ち抜き構造で利用できる、これらのトグル スイッチ / スタイル ライン / GFCI ウォール プレートの幅広い製品をご覧ください。
ハベル配線デバイス - ケレムズ トグル スイッチ / スタイル ライン / GFCI ウォール プレートは、通常、電気エンクロージャの前面に配置され、エンクロージャ内の電気デバイスと配線を保護します。 これらの仕切り板には、高揺れで自己窒息性のナイロン素材を使用し、比類のない強度を提供するハードコアリブが付いています。 成型および打ち抜き構造で利用できる、これらのトグル スイッチ / スタイル ライン / GFCI ウォール プレートの幅広い製品をご覧ください。
バレルキーロック/ 2ポジションウォールプレート
ハベル配線デバイス - ケレムスのバレル キー ウォール プレートは、ロータリー キー スイッチ用のカットアウトを提供しながら、オープン エンクロージャと配線をカバーするように設計されています。 これらのプレートはステンレス製で、ネジで簡単に取り付けることができます。 プレートにはオンとオフのスイッチ位置がマークされており、滑らかな仕上げですっきりとした外観になっています。 1 ギャング バージョンと 2 ギャング バージョンの幅広いバレル キー プレートからお選びいただけます。
ハベル配線デバイス - ケレムスのバレル キー ウォール プレートは、ロータリー キー スイッチ用のカットアウトを提供しながら、オープン エンクロージャと配線をカバーするように設計されています。 これらのプレートはステンレス製で、ネジで簡単に取り付けることができます。 プレートにはオンとオフのスイッチ位置がマークされており、滑らかな仕上げですっきりとした外観になっています。 1 ギャング バージョンと 2 ギャング バージョンの幅広いバレル キー プレートからお選びいただけます。
トグルスイッチウォールプレート
ハベル配線デバイス - ケレムのトグル スイッチ ウォール プレートは、電気エンクロージャの前面に取り付けられ、エンクロージャ内の電気機械とケーブルを保護します。 ナイロン / アルミニウム / 真鍮 / ステンレス鋼 / 亜鉛メッキ鋼構造を特徴とし、低摩擦、優れた作業性、長寿命を実現します。 これらのウォールプレートは、露出した表面の酸化を軽減するために滑らか/パウダー/ブラッシュ仕上げでコーティングされており、長さは 4.62 インチおよび 4.63 インチです。 Raptor Supplies.
ハベル配線デバイス - ケレムのトグル スイッチ ウォール プレートは、電気エンクロージャの前面に取り付けられ、エンクロージャ内の電気機械とケーブルを保護します。 ナイロン / アルミニウム / 真鍮 / ステンレス鋼 / 亜鉛メッキ鋼構造を特徴とし、低摩擦、優れた作業性、長寿命を実現します。 これらのウォールプレートは、露出した表面の酸化を軽減するために滑らか/パウダー/ブラッシュ仕上げでコーティングされており、長さは 4.62 インチおよび 4.63 インチです。 Raptor Supplies.
ダブルトグルスイッチ/スタイルライン/ GFCIウォールプレート
Hubbell 配線デバイス - Kellems ダブル トグル スイッチ / スタイル ライン / GFCI ウォール プレートには、取り付けネジを所定の位置に保持する脱落防止ネジ機能が付いています。 電気機器や配線をフェンスで囲まれたエリア内に固定するために、電気エンクロージャの前面に配置されます。 これらのウォール プレートには、より優れた強度と高い耐衝撃性を備えた頑丈なリブが付いています。 さらに、自己消火性のナイロン素材を本体に採用しています。 これらのダブル トグル スイッチ / スタイル ライン / GFCI ウォール プレートからお選びください。色はホワイト、ブラウン、グレー、アイボリーからお選びいただけます。
Hubbell 配線デバイス - Kellems ダブル トグル スイッチ / スタイル ライン / GFCI ウォール プレートには、取り付けネジを所定の位置に保持する脱落防止ネジ機能が付いています。 電気機器や配線をフェンスで囲まれたエリア内に固定するために、電気エンクロージャの前面に配置されます。 これらのウォール プレートには、より優れた強度と高い耐衝撃性を備えた頑丈なリブが付いています。 さらに、自己消火性のナイロン素材を本体に採用しています。 これらのダブル トグル スイッチ / スタイル ライン / GFCI ウォール プレートからお選びください。色はホワイト、ブラウン、グレー、アイボリーからお選びいただけます。
トグルスイッチ/デュプレックスレセプタクルウォールプレート
ハベル配線デバイス - ケレムのトグル スイッチ / デュプレックス レセプタクルの壁プレートは、電気ガジェットとフェンスで囲まれたエリア内の配線を固定するために、電気エンクロージャの前面に取り付けられています。 プレートには、フェンスで囲まれたエリア内のスイッチ、プレスキャッチ、コンセント、およびガジェットのさまざまなセグメントへのアクセスを提供する開口部があります。 これらのプレートは同様にボックス内の配線を見えなくし、魅力的な外観を保ちます。 これらのトグル スイッチ/デュプレックス レセプタクル ウォール プレートは、白、茶色、グレー、シルバー、アイボリーの色からお選びいただけます。
ハベル配線デバイス - ケレムのトグル スイッチ / デュプレックス レセプタクルの壁プレートは、電気ガジェットとフェンスで囲まれたエリア内の配線を固定するために、電気エンクロージャの前面に取り付けられています。 プレートには、フェンスで囲まれたエリア内のスイッチ、プレスキャッチ、コンセント、およびガジェットのさまざまなセグメントへのアクセスを提供する開口部があります。 これらのプレートは同様にボックス内の配線を見えなくし、魅力的な外観を保ちます。 これらのトグル スイッチ/デュプレックス レセプタクル ウォール プレートは、白、茶色、グレー、シルバー、アイボリーの色からお選びいただけます。
ツイストロック レセプタクル ウォール プレート
ハベル配線デバイス-ケレムのツイストロック レセプタクルの壁プレートには、美観を向上させるために湾曲したコーナーが付いています。 取り付けネジを所定の位置に保持する脱落防止ネジ機能が付いています。 これらのウォール プレートには、耐久性の高いリブと耐衝撃性の自己消火性ナイロン製本体素材が採用されており、より高い強度を実現しています。 これらのツイスト ロック レセプタクル ウォール プレートは、白、茶色、グレー、シルバー、アイボリーの色からお選びいただけます。
ハベル配線デバイス-ケレムのツイストロック レセプタクルの壁プレートには、美観を向上させるために湾曲したコーナーが付いています。 取り付けネジを所定の位置に保持する脱落防止ネジ機能が付いています。 これらのウォール プレートには、耐久性の高いリブと耐衝撃性の自己消火性ナイロン製本体素材が採用されており、より高い強度を実現しています。 これらのツイスト ロック レセプタクル ウォール プレートは、白、茶色、グレー、シルバー、アイボリーの色からお選びいただけます。
GFCIウォールプレート
ストレートブレードウォールプレート
ハベル配線装置 - ケレムスのストレート ブレード ウォール プレートは、電気機器とフェンスで囲まれたエリア内の配線を固定するために、電気エンクロージャの前面に取り付けられています。 プレートには、スイッチ、プレスキャッチ、コンセント、およびフェンスで囲まれたエリア内のガジェットのさまざまなセグメントへのアクセスを提供する開口部が装備されています。 これらのプレートは、ボックス内の配線を隠し、魅力的な外観を維持します。 厚さ 0.25 および 0.06 のバリエーションがあるこれらのストレート ブレード ウォール プレートの範囲からお選びください。
ハベル配線装置 - ケレムスのストレート ブレード ウォール プレートは、電気機器とフェンスで囲まれたエリア内の配線を固定するために、電気エンクロージャの前面に取り付けられています。 プレートには、スイッチ、プレスキャッチ、コンセント、およびフェンスで囲まれたエリア内のガジェットのさまざまなセグメントへのアクセスを提供する開口部が装備されています。 これらのプレートは、ボックス内の配線を隠し、魅力的な外観を維持します。 厚さ 0.25 および 0.06 のバリエーションがあるこれらのストレート ブレード ウォール プレートの範囲からお選びください。
オーディオ/ビデオウォールプレート
詳細はこちら
- 検査および取得ツール
- バッグとバッグアクセサリー
- パンプス
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- 屋内HIDフィクスチャ
- フラットヘッドスパイク
- ダブルエンドスレッドスタッド
- スタッキングコンテナアクセサリー
- スプライスキット
- フレキシブルインペラーペデスタルポンプ
- EDSAL カウンター高さ収納キャビネット、標準ドア
- HANSON 番号セット
- RENEWABLE LUBRICANTS 作動油ドラムイエロー55ガロン
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS メッシュドアキャビネット
- WOODHEAD 120065シリーズコードセット
- EATON S811+/S801+ シリーズ パワー モジュール ワイヤー ハーネス キット
- Cementex USA フェイスシールド
- LEWISBINS スタック&ネストコンテナカバー
- BARSKA キーキャビネットと交換用タグ