入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オーディオ/ビデオウォールプレート |
色 | ブラック |
長さ | 4.5 " |
材料 | PVC |
ギャングの数 | 2 |
サイズ | スタンダード |
タイプ | ケーブル/凹型 |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8544429000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 長さ | ギャングの数 | サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8475 | ホワイト | 10.2 " | 1 | 8.6 "×7.8" X 4.5 " | デュプレックスによる低電圧 | ¥11,262 | ||
8476 | ホワイト | 10.2 " | 1 | 8.6 "×7.8" X 4.5 " | デュプレックスとサージサプレッサを備えた低電圧 | ¥29,339 | ||
4006 | ホワイト | 3.75 " | 2 | スタンダード | 凹型 | ¥11,069 | ||
3994 | ブラック | 4.5 " | 1 | スタンダード | ケーブル/凹型 | ¥983 | ||
3995 | ブラウン | 4.5 " | 1 | スタンダード | ケーブル/凹型 | ¥635 | ||
6168 | 象牙 | 4.5 " | 1 | スタンダード | ケーブル/凹型 | ¥648 | ||
3997 | ホワイト | 4.5 " | 1 | スタンダード | ケーブル/凹型 | ¥1,515 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。