入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレートブレードウォールプレート |
色 | ブラウン |
構造 | 成形 |
切り取る | 1.40つのXNUMX "オープニング |
エンドフィッティング1 | 1.40つのXNUMX "オープニング |
終了 | スムーズ |
高さ | 0.25 " |
長さ | 4.62 " |
材料 | ナイロン |
取り付け | ネジ取り付け |
ギャングの数 | 1-ギャング |
最大動作温度。 | -40度Cから85度C |
利き手 | 垂直マウント |
サイズ | スタンダード |
厚さ | 0.06 |
タイプ | 15 / 20A、1.40インチ穴径 |
耐候性 | いいえ |
幅(Width) | 2.87 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 16 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。