AURAND 電気スカリファイヤー Aurand 電気スカリファイアーは、錆、塗料、接着剤の除去などの表面仕上げ作業に最適です。 片手で簡単に操作できるトリガースタイルのスイッチを備えたC型ハンドルと、ある場所から別の場所へ簡単に移動できる15フィートのコードが特徴です。
Aurand 電気スカリファイアーは、錆、塗料、接着剤の除去などの表面仕上げ作業に最適です。 片手で簡単に操作できるトリガースタイルのスイッチを備えたC型ハンドルと、ある場所から別の場所へ簡単に移動できる15フィートのコードが特徴です。
Aurand の電動ハンドヘルド スカリファイアーは、海洋、化学、石油産業のコンパクトなエリアでの表面処理と高性能のエッジング作業用に設計されています。これらのツールは、ペイントチッパー、コンクリートグラインダー、デッキスケーラー、ペイントリムーバーとして使用できます。
電気ハンドヘルドスカリファイヤー
Aurand 電動ハンドヘルドスカリファイアーは、海洋、化学、石油産業のコンパクトなエリアでの表面除去と高性能のエッジング作業用に設計されています。 これらの手持ち式スカリファイアーは、使いやすさを追求した C 型ハンドルと 5 ~ 12 インチの清掃エリアを備えているため、大規模な清掃用途に最適です。 偶発的な設定変更を防ぐロックオン機能を備えたトリガータイプのスイッチと、隅々まで確実に操作できる長さ 15 フィートのコードが付いています。 ブランドの K シリーズ バリアントは手持ち作業に最適な軽量ツールで、M シリーズ バリアントは頑丈な床作業に最適な大型ツールです。 これらの軽量 (K シリーズ) / 頑丈 (M シリーズ) のハンドヘルドスカリファイアーの幅広い製品の中からお選びください。0.25 および 0.5 HP のバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
Aurand 電動ハンドヘルドスカリファイアーは、海洋、化学、石油産業のコンパクトなエリアでの表面除去と高性能のエッジング作業用に設計されています。 これらの手持ち式スカリファイアーは、使いやすさを追求した C 型ハンドルと 5 ~ 12 インチの清掃エリアを備えているため、大規模な清掃用途に最適です。 偶発的な設定変更を防ぐロックオン機能を備えたトリガータイプのスイッチと、隅々まで確実に操作できる長さ 15 フィートのコードが付いています。 ブランドの K シリーズ バリアントは手持ち作業に最適な軽量ツールで、M シリーズ バリアントは頑丈な床作業に最適な大型ツールです。 これらの軽量 (K シリーズ) / 頑丈 (M シリーズ) のハンドヘルドスカリファイアーの幅広い製品の中からお選びください。0.25 および 0.5 HP のバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 清掃エリア | HP | 電源 | 除去率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K7-1V | ¥225,018 | |||||
A | K7-1 | ¥207,709 | |||||
A | K7-2V | ¥232,436 | |||||
A | K7-2 | ¥213,890 | |||||
A | K7-2EV | ¥246,036 | |||||
A | K7-2E | ¥227,490 | |||||
B | M5-1V | ¥304,145 | |||||
C | K7-1EV | ¥243,563 | |||||
B | M5-1 | ¥276,945 | |||||
A | K7-1E | ¥225,018 | |||||
B | M5-2VC | ¥379,563 | 見積依頼 | ||||
B | M5-2 | ¥289,309 | |||||
B | M5-2C | ¥361,018 | 見積依頼 | ||||
B | M5-1VC | ¥374,618 | 見積依頼 | ||||
B | M5-1C | ¥346,181 | 見積依頼 | ||||
B | M5-2V | ¥317,745 | |||||
B | M5-2EV | ¥362,254 | |||||
B | M5-1E | ¥325,163 | |||||
B | M5-2EC | ¥479,709 | 見積依頼 | ||||
B | M5-2EVC | ¥504,436 | 見積依頼 | ||||
B | M5-1EVC | ¥490,836 | 見積依頼 | ||||
B | M5-1EV | ¥346,181 | |||||
B | M5-1EC | ¥472,290 | 見積依頼 | ||||
B | M5-2E | ¥338,763 |
詳細はこちら
- シンクと噴水
- ラバー
- 家電
- メールボックスと投稿
- スプレー塗料とプライマー
- プライヤーセット
- トルクドライバー
- ケーブル引っ張りメッシュグリップ
- ガス圧洗浄機
- 実験用トレイとフライパン
- EAZYPOWER スクロールソーブレード
- POWER FIRST 中壁熱収縮チューブ
- ARLINGTON INDUSTRIES コンジットキャップ、IMC、リジッド
- SPEARS VALVES PVCスケジュール40クリアダブルコンテインメントターミネーションフィッティング
- SPEARS VALVES CPVC プレミアム作動 True Union 2000 工業用空気圧ボールバルブ、ソケット、EPDM
- 80/20 Tスロット押出
- RITRON ワイヤレスPAスピーカーシステム
- VESTIL パレットトラックキャディホルダー
- GRAINGER 結束バンド
- PHASETECH 取りつけ金具