LITTLE GIANT PUMPS 排水ポンプ Little Giant E シリーズ排水ポンプは、金属や鉱物による損傷から保護するために、熱可塑性/ステンレス鋼の排出ブラケットとモーターブラケットを備えています。 これらのポンプには、騒音低減と長寿命を実現するセラミック ベアリング スリーブと、制御されない摩耗を防ぐカーボン フェノール製アップスラスト ワッシャーが装備されています。
Little Giant E シリーズ排水ポンプは、金属や鉱物による損傷から保護するために、熱可塑性/ステンレス鋼の排出ブラケットとモーターブラケットを備えています。 これらのポンプには、騒音低減と長寿命を実現するセラミック ベアリング スリーブと、制御されない摩耗を防ぐカーボン フェノール製アップスラスト ワッシャーが装備されています。
排水ポンプ
排水ポンプ
10ENSERIES排水ポンプ
10ENHシリーズ排水ポンプ、廃水処理
Little Giant 10ENH シリーズ排水ポンプは、水移送、脱水、および排水廃水除去用途での連続使用向けに設計されています。 これらは、過熱することなく長期間動作できるようにポンプ モーターを冷却するために水中に浸漬されており、熱過負荷保護機能を備えたエネルギー効率の高い PSC モーターを備えています。 これらのポンプは、華氏 200 度までの液体と直径 3/4 インチまでの固体を処理できます。 エポキシでコーティングされた鋳鉄ハウジングが特徴で、重荷重に耐え、耐腐食性と振動を軽減します。 セラミックシャフトシールと上部および下部ボールベアリングはスムーズな動作を可能にし、効果的なシールのためのFNPT排出を備えています。
Little Giant 10ENH シリーズ排水ポンプは、水移送、脱水、および排水廃水除去用途での連続使用向けに設計されています。 これらは、過熱することなく長期間動作できるようにポンプ モーターを冷却するために水中に浸漬されており、熱過負荷保護機能を備えたエネルギー効率の高い PSC モーターを備えています。 これらのポンプは、華氏 200 度までの液体と直径 3/4 インチまでの固体を処理できます。 エポキシでコーティングされた鋳鉄ハウジングが特徴で、重荷重に耐え、耐腐食性と振動を軽減します。 セラミックシャフトシールと上部および下部ボールベアリングはスムーズな動作を可能にし、効果的なシールのためのFNPT排出を備えています。
20Eシリーズ排水ポンプ、廃水処理
Little Giant 20E シリーズ排水ポンプまたは水中ポンプは、脱水、水移送、廃水除去用途での連続運転に最適です。 永久分割コンデンサーモーターを備えており、華氏 140 度の液体温度でもスムーズな加速を実現します。 これらの CSA 認定ポンプは、液体をポンプで送るための 2 インチ NPT 接続吐出口を備えており、直径 3/4 インチまでの固体を処理できます。
Little Giant 20E シリーズ排水ポンプまたは水中ポンプは、脱水、水移送、廃水除去用途での連続運転に最適です。 永久分割コンデンサーモーターを備えており、華氏 140 度の液体温度でもスムーズな加速を実現します。 これらの CSA 認定ポンプは、液体をポンプで送るための 2 インチ NPT 接続吐出口を備えており、直径 3/4 インチまでの固体を処理できます。
9ENHシリーズ排水ポンプ
Little Giant 9ENH シリーズ排水ポンプは、廃水除去、脱水、水移送用途における連続運転に最適です。 スムーズな加速を実現する永久分割コンデンサーモーターを備えています。 これらの省エネポンプは低電流を消費し、自動運転用の複数のスイッチを備えています。 華氏 1 度の液体温度で液体をポンプするための 1-2/140 インチ FNPT 吐出接続が付いています。 これらの CSA 認定ポンプは、直径 3/4 インチまでの固体を処理できます。
Little Giant 9ENH シリーズ排水ポンプは、廃水除去、脱水、水移送用途における連続運転に最適です。 スムーズな加速を実現する永久分割コンデンサーモーターを備えています。 これらの省エネポンプは低電流を消費し、自動運転用の複数のスイッチを備えています。 華氏 1 度の液体温度で液体をポンプするための 1-2/140 インチ FNPT 吐出接続が付いています。 これらの CSA 認定ポンプは、直径 3/4 インチまでの固体を処理できます。
排水ポンプ、9ENシリーズ
Little Giant 9EN シリーズ排水ポンプは、脱水、廃水除去、水移送用途での連続稼働を実現します。 摂氏 1 度の液体温度で液体をポンプするための 1-2/60 インチ FNPT 吐出接続が付いています。 CSA にログインされているこれらの省エネポンプは、直径 3/4 インチまでの固体の取り扱いに関係なく、低電流を消費します。 自動操作用の複数のスイッチが備わっており、スムーズな加速を実現する永久分割コンデンサー モーターを備えています。
Little Giant 9EN シリーズ排水ポンプは、脱水、廃水除去、水移送用途での連続稼働を実現します。 摂氏 1 度の液体温度で液体をポンプするための 1-2/60 インチ FNPT 吐出接続が付いています。 CSA にログインされているこれらの省エネポンプは、直径 3/4 インチまでの固体の取り扱いに関係なく、低電流を消費します。 自動操作用の複数のスイッチが備わっており、スムーズな加速を実現する永久分割コンデンサー モーターを備えています。
Eシリーズ水中排水ポンプ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 94701010 | ¥179,047 | 見積依頼 |
B | 94706025 | ¥435,716 | 見積依頼 |
B | 94713505 | ¥115,018 | 見積依頼 |
B | 94713510 | ¥178,102 | 見積依頼 |
B | 94714525 | ¥271,592 | 見積依頼 |
B | 94714510 | ¥159,215 | 見積依頼 |
B | 94714530 | ¥345,059 | 見積依頼 |
B | 94716015 | ¥155,060 | 見積依頼 |
B | 94719020 | ¥160,537 | 見積依頼 |
A | 94702010 | ¥188,302 | 見積依頼 |
B | 94704510 | ¥253,837 | 見積依頼 |
B | 94706015 | ¥286,324 | 見積依頼 |
B | 94706010 | ¥232,685 | 見積依頼 |
B | 94709025 | ¥315,220 | 見積依頼 |
A | 94712005 | ¥115,209 | 見積依頼 |
A | 94711010 | ¥108,599 | 見積依頼 |
A | 94711020 | ¥196,421 | 見積依頼 |
B | 94703515 | ¥349,217 | 見積依頼 |
A | 94712015 | ¥138,818 | 見積依頼 |
B | 94714505 | ¥129,186 | 見積依頼 |
B | 94714515 | ¥174,134 | 見積依頼 |
B | 94716025 | ¥241,750 | 見積依頼 |
B | 94716020 | ¥215,121 | 見積依頼 |
B | 94719030 | ¥303,511 | 見積依頼 |
B | 94719025 | ¥232,872 | 見積依頼 |
排水ポンプ
Little Giant 水中排水ポンプは、廃水の除去、脱水、および水処理のために雑排水 (シンクまたは浴槽から排出される家庭廃水) を浄化槽または下水システムに移送するのに最適です。 これらのポンプは鋳鉄/ポリプロピレンを基材として作られており、耐変形性と耐摩耗性に優れています。 さらに、処理済み雑水を遠くの排水場に押し出すための高水頭設計も備えています。 熱過負荷保護機能を備えた PSC (パーマネント スプリット キャパシタ) モーターを備えており、動作中に発生する熱を放散し、低い始動電流とトルクを生成することで、エネルギー コストを節約します。 これらのポンプは、廃液を処理するように設計されており、1750 および 3450 RPM のモーター速度バリエーションからお選びいただけます。
Little Giant 水中排水ポンプは、廃水の除去、脱水、および水処理のために雑排水 (シンクまたは浴槽から排出される家庭廃水) を浄化槽または下水システムに移送するのに最適です。 これらのポンプは鋳鉄/ポリプロピレンを基材として作られており、耐変形性と耐摩耗性に優れています。 さらに、処理済み雑水を遠くの排水場に押し出すための高水頭設計も備えています。 熱過負荷保護機能を備えた PSC (パーマネント スプリット キャパシタ) モーターを備えており、動作中に発生する熱を放散し、低い始動電流とトルクを生成することで、エネルギー コストを節約します。 これらのポンプは、廃液を処理するように設計されており、1750 および 3450 RPM のモーター速度バリエーションからお選びいただけます。
廃水除去ポンプ、1 HP、230V、単相
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
514530 | AF8DEL | ¥226,189 |
排水ポンプ、単相、1 線式、2 馬力、5 V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
90302020 | CV8PHM | - | 見積依頼 |
排水ポンプ、1/2 馬力、230 V、60 Hz、4 ステージ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
90302010 | CV8PHK | - | 見積依頼 |
排水ポンプ、1/2 馬力、115 V、60 Hz
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
90301005 | CV8PGV | - | 見積依頼 |
排水ポンプ、1/2 馬力、115 V、一体型フロート スイッチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
511624 | CV8PGZ | - | 見積依頼 |
排水ポンプ、1/2 馬力、115 V、手動、30 フィートのコード
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
511627 | CV8PHB | - | 見積依頼 |
排水ポンプ、1/2 馬力、115 V、手動
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
512001 | CV8PHE | - | 見積依頼 |
排水ポンプ、3/4 馬力、115/230 V、手動
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
621825 | CV8PJP | - | 見積依頼 |
排水ポンプ、1/2 馬力、115 V、60 Hz、4 ステージ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
90302005 | CV8PHJ | - | 見積依頼 |
排水ポンプ、単相、1 線式、2 馬力、5 V、230 Hz
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
90303010 | CV8PHQ | - | 見積依頼 |
排水ポンプ、4/10 馬力、115 V、30 フィートのコード
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
509802 | CV8PJE | - | 見積依頼 |
排水ポンプ、4/10 馬力、115 V、一体型フロート スイッチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
509804 | CV8PJG | - | 見積依頼 |
詳細はこちら
- 遮断弁
- タスクライト
- 手押し車および手押し車付属品
- マウントと振動制御
- フェンシングとフェンシングハードウェア
- トラフィックバレルとドラム
- LEDはハウジングとフライパンを照らすことができます
- 小ねじ
- クリップベアリング
- Iビームおよびカラムプロテクター
- BRADY プレプリントワイヤーマーカー
- RAE 空港舗装ステンシル、D
- NEW PIG スピルキット詰め替え、ボックス
- MICRO 100 クイックチェンジボーリングツール 深さ0.07インチ
- ASSOCIATED EQUIP システムテスターのデジタル抵抗
- APPLETON ELECTRIC 支柱マウント、高圧ナトリウムランプ
- AUTOQUIP 35シリーズエクストラワイドシザーリフトテーブル
- SPEARS VALVES PVC クラス 125 IPS 加工 90 度エルボ、ソケット×ソケット
- VESTIL E シリーズ アルミニウム エコノマイザー ドック プレート
- BROWNING 5Vシリーズ コンパニオンシーブ、3溝