リトルジャイアントポンプ 排水ポンプ
形式 | モデル | 水のGPM @ 25Ft。 頭の | アンプ | ベース材料 | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 高さ | HP | インペラ材質 | 最大頭 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 509209 | 25 | 9 | ABS | 80 | 9.625 " | 4/10 | ナイロン | 32のフィート | ¥78,829 | |
B | 620219 | 98 | 15 | 鋳鉄 | 130 | 13.75 " | 1/2 | 鋳鉄 | 63のフィート | ¥235,188 |
排水ポンプ
Little Giant 水中排水ポンプは、廃水の除去、脱水、および水処理のために雑排水 (シンクまたは浴槽から排出される家庭廃水) を浄化槽または下水システムに移送するのに最適です。 これらのポンプは鋳鉄/ポリプロピレンを基材として作られており、耐変形性と耐摩耗性に優れています。 さらに、処理済み雑水を遠くの排水場に押し出すための高水頭設計も備えています。 熱過負荷保護機能を備えた PSC (パーマネント スプリット キャパシタ) モーターを備えており、動作中に発生する熱を放散し、低い始動電流とトルクを生成することで、エネルギー コストを節約します。 これらのポンプは、廃液を処理するように設計されており、1750 および 3450 RPM のモーター速度バリエーションからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ケーブルケーブルロックとUロック
- モーターリード切断アクセサリ
- ストライピングマーキングマシン/アプリケーター
- 壁保護アクセサリー
- アーク保護ブランケット
- データとコミュニケーション
- 電気ボックス
- ハンドトラック
- 交通安全
- コーキングとシーラント
- CHICAGO FAUCETS RHセラミックカートリッジ
- GE LIGHTING UltraMax(R)CFLバラスト
- APPROVED VENDOR 標準スプリングクリップ
- BUSSMANN スプライサー端子台
- SHUR-LINE エコノミーグリーンローラーカバー
- COOPER B-LINE タイプ4Xフィードスルーワイヤウェイストレートセクション
- WATTS バスケットストレーナー
- APPLETON ELECTRIC ターミナルキット
- BROWNING 3V シリーズ グリップベルト シーブ、分割テーパー ブッシュ、8 溝付き
- BROWNING 在庫スチールラック 32ピッチ