VESTIL E シリーズ アルミニウム エコノマイザー ドック プレート
形式 | モデル | 幅(Width) | 高さ | トラックとドアの高さの違い | 高低差 | 脚の高さ | 長さ | 負荷容量 | 使用可能な長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E-3048 | 36 " | 9.38 " | 7" | 7" | 9" | 48 " | 1400ポンド。 | 48 " | ¥105,699 | |
B | E-3024 | 36 " | 6.38 " | 3" | 3" | 6" | 24 " | 3000ポンド。 | 24 " | ¥66,278 | |
C | E-3030 | 36 " | 6.38 " | 4" | 4" | 6" | 30 " | 2300ポンド。 | 30 " | ¥80,437 | |
D | E-3036 | 36 " | 9.38 " | 5" | 5" | 9" | 36 " | 1800ポンド。 | 36 " | ¥89,012 | |
E | E-4248 | 42 " | 9.38 " | - | - | - | 48 " | 2100ポンド。 | 48 " | ¥140,914 | |
F | E-3648 | 42 " | 9.38 " | 7" | 7" | 9" | 48 " | 1900ポンド。 | 48 " | ¥127,716 | |
G | E-3630 | 42 " | 6.38 " | 4" | 4" | 6" | 30 " | 3000ポンド。 | 30 " | ¥95,505 | |
H | E-4224 | 42 " | 6.38 " | - | - | - | 24 " | 4300ポンド。 | 24 " | ¥83,683 | |
I | E-3636 | 42 " | 9.38 " | 5" | 5" | 9" | 36 " | 2500ポンド。 | 36 " | ¥112,169 | |
J | E-3660 | 42 " | 12.38 " | 9" | 9" | 12 " | 60 " | 3000ポンド。 | 60 " | ¥152,981 | |
E | E-4236 | 42 " | 9.38 " | - | - | - | 36 " | 3300ポンド。 | 36 " | ¥133,725 | |
K | E-3624 | 42 " | 6.38 " | 3" | 3" | 6" | 24 " | 3600ポンド。 | 24 " | ¥74,147 | |
H | E-4230 | 42 " | 6.38 " | - | - | - | 30 " | 3300ポンド。 | 30 " | ¥97,348 | |
L | E-4854 | 48 " | 12.38 " | - | - | - | 54 " | 2200ポンド。 | 54 " | ¥182,886 | |
M | E-4848 | 54 " | 9.38 " | 7" | 7" | 9" | 48 " | 2600ポンド。 | 48 " | ¥157,401 | |
N | E-4830 | 54 " | 6.38 " | 4" | 4" | 6" | 30 " | 4100ポンド。 | 30 " | ¥144,820 | |
O | E-4860 | 54 " | 12.38 " | 9" | 9" | 12 " | 60 " | 1800ポンド。 | 60 " | ¥188,224 | |
P | E-4824 | 54 " | 6.38 " | 3" | 3" | 6" | 24 " | 5200ポンド。 | 24 " | ¥92,724 | |
Q | E-4842 | 54 " | 9.38 " | 6" | 6" | 9" | 42 " | 3000ポンド。 | 42 " | ¥145,807 | |
R | E-4836 | 54 " | 9.38 " | 5" | 5" | 9" | 36 " | 3500ポンド。 | 36 " | ¥134,423 | |
S | E-5430 | 60 " | 6.38 " | - | - | - | 30 " | 4300ポンド。 | 30 " | ¥121,463 | 見積依頼
|
T | E-5448 | 60 " | 9.38 " | - | - | - | 48 " | 2600ポンド。 | 48 " | ¥178,024 | 見積依頼
|
U | E-6054 | 60 " | 12.38 " | - | - | - | 54 " | 2400ポンド。 | 54 " | ¥210,237 | |
V | E-5460 | 60 " | 12.38 " | - | - | - | 60 " | 2000ポンド。 | 60 " | ¥211,155 | 見積依頼
|
W | E-5436 | 60 " | 9.38 " | - | - | - | 36 " | 4300ポンド。 | 36 " | ¥144,156 | 見積依頼
|
X | E-5424 | 60 " | 6.38 " | - | - | - | 24 " | 5400ポンド。 | 24 " | ¥102,457 | 見積依頼
|
Y | E-6030 | 66 " | 6.38 " | 4" | 4" | 6" | 30 " | 4600ポンド。 | 30 " | ¥127,005 | |
Z | E-6042 | 66 " | 9.38 " | 6" | 6" | 9" | 42 " | 3500ポンド。 | 42 " | ¥166,201 | |
A1 | E-6024 | 66 " | 6.38 " | 3" | 3" | 6" | 24 " | 5700ポンド。 | 24 " | ¥105,696 | |
B1 | E-6036 | 66 " | 9.38 " | 5" | 5" | 9" | 36 " | 4100ポンド。 | 36 " | ¥146,725 | |
C1 | E-6060 | 66 " | 12.38 " | 9" | 9" | 12 " | 60 " | 2000ポンド。 | 60 " | ¥219,528 | |
D1 | E-6048 | 66 " | 9.38 " | 7" | 7" | 9" | 48 " | 2900ポンド。 | 48 " | ¥186,607 | |
E1 | E-7260 | 78 " | 12.38 " | 9" | 9" | 12 " | 60 " | 2500ポンド。 | 60 " | ¥271,910 | 見積依頼
|
F1 | E-7230 | 78 " | 6.38 " | 4" | 4" | 6" | 30 " | 5400ポンド。 | 30 " | ¥147,637 | 見積依頼
|
G1 | E-7248 | 78 " | 9.38 " | 7" | 7" | 9" | 48 " | 3400ポンド。 | 48 " | ¥239,928 | 見積依頼
|
H1 | E-7224 | 78 " | 6.38 " | 3" | 3" | 6" | 24 " | 6500ポンド。 | 24 " | ¥123,787 | 見積依頼
|
I1 | E-7236 | 78 " | 9.38 " | 5" | 5" | 9" | 36 " | 4300ポンド。 | 36 " | ¥180,332 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スプレーガンカップ
- 自動フラッシュバルブ
- 農業用ディスクベアリング
- アルミ穴あきシート
- 水位制御アクセサリー
- ウェットモップスキージとバケット
- ドラム
- 電力試験
- ペイントスプレーとアクセサリー
- 中央機器
- APPROVED VENDOR メスアダプター
- WEILER 6 "ノットワイヤーカップブラシ、炭素鋼
- LOC-LINE Y継手
- BUSSMANN HD36シリーズヒューズリンク
- SUPER-STRUT U562シリーズビームクランプ
- EATON 電気オペレーター、Kフレーム
- EATON 乾式配電変圧器ベースチャンネル
- ARO 手動エアコントロールバルブ
- MORSE DRUM カウンターウェイトキット
- ALLEGRO SAFETY チェックバルブ