VESTIL E-3648 エコノマイザー ドックプレート、1900 ポンド容量、36 インチ x 48 インチのサイズ、アルミニウム
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
アイテム価格 | ドックプレート |
角度 | 11度 |
ANSIクラス | MH 30.2 |
ベースプレートの厚さ | 0.375 " |
斜角 | 11度 |
容量 | 1900ポンド。 |
色 | シルバー |
曲がりから端までの距離 | 9" |
ハンドル | 有り |
高さ | 9.38 " |
トラックとドアの高さの違い | 7" |
高低差 | 7" |
脚の高さ | 9" |
脚長 | 9" |
長さ | 48 " |
負荷容量 | 1900ポンド。 |
材料 | アルミニウム |
測定単位 | 各 |
全体の高さ | 9.375 " |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
全幅 | 42 " |
プレート厚 | 3 / 8 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-e-3648.pdf |
使用可能な長さ | 48 " |
使用可能な幅 | 36 " |
幅(Width) | 42 " |
船の重量(kg) | 31.95 |
船高(cm) | 23.81 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 114.3 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 高さ | トラックとドアの高さの違い | 高低差 | 脚の高さ | 長さ | 負荷容量 | 使用可能な長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-3024 | 36 " | 6.38 " | 3" | 3" | 6" | 24 " | 3000ポンド。 | 24 " | ¥66,278 | ||
E-3030 | 36 " | 6.38 " | 4" | 4" | 6" | 30 " | 2300ポンド。 | 30 " | ¥80,437 | ||
E-3036 | 36 " | 9.38 " | 5" | 5" | 9" | 36 " | 1800ポンド。 | 36 " | ¥89,012 | ||
E-3048 | 36 " | 9.38 " | 7" | 7" | 9" | 48 " | 1400ポンド。 | 48 " | ¥105,699 | ||
E-3624 | 42 " | 6.38 " | 3" | 3" | 6" | 24 " | 3600ポンド。 | 24 " | ¥74,147 | ||
E-3630 | 42 " | 6.38 " | 4" | 4" | 6" | 30 " | 3000ポンド。 | 30 " | ¥95,506 | ||
E-3636 | 42 " | 9.38 " | 5" | 5" | 9" | 36 " | 2500ポンド。 | 36 " | ¥112,169 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。