PHILIPS ADVANCE バラストの調光 フルレンジの連続調光を提供するために、占有センサーおよびビル管理システムで使用するための個別の制御リードを備えたエネルギー効率の高いバラスト。 ランプ寿命を延ばすための機能クラスP / IP熱保護およびプログラム開始回路(一部のモデル)
フルレンジの連続調光を提供するために、占有センサーおよびビル管理システムで使用するための個別の制御リードを備えたエネルギー効率の高いバラスト。 ランプ寿命を延ばすための機能クラスP / IP熱保護およびプログラム開始回路(一部のモデル)
バラストの調光
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | ILV2S32SC35M | 見積依頼 |
B | IZT180D35M | 見積依頼 |
C | VZT4S32G35M | 見積依頼 |
C | REZ1T3235M | 見積依頼 |
C | REZ3S3235M | 見積依頼 |
D | RZT2S5435M | 見積依頼 |
E | VZT2S5435M | 見積依頼 |
F | IDL2S26M5BS35M | 見積依頼 |
G | IDL2T42M5BS35M | 見積依頼 |
H | IDL2T42M5LD35M | 見積依頼 |
C | IZT2T42M3BS35M | 見積依頼 |
E | VZT15435M | 見積依頼 |
形式 | モデル | アンペアAC | 入力ワット | ランプの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | IZT-2PSP32-SC | ¥20,323 | ||||
A | IZT-3PSP32-SC | ¥22,418 |
調光バラスト
形式 | モデル | 熱保護 | アンペアAC | バラストファミリー | 電圧 | 入力ワット | ランプの種類 | 最小開始温度 | ランプの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | REZ-3S32-SC | ¥22,359 | |||||||||
B | IZT-132-SC | ¥19,700 | |||||||||
C | REZ-2S32-SC | ¥19,985 | |||||||||
D | VEZ-3S32-SC | ¥21,963 | |||||||||
E | VEZ-2S32-SC | ¥20,980 | |||||||||
F | REZ-132-SC | ¥21,488 | |||||||||
G | IOP-2S28-95-SC-SD | ¥12,019 | |||||||||
G | IOP-2S28-115-SC-SD | ¥13,002 |
詳細はこちら
- 熊手と栽培ツール
- 温水ヒーターおよび付属品
- 鋳鉄
- 自動車用化学薬品
- ブリアブルガス
- ウォーターハンマーアレスタ
- 電気サンダー
- トレーラー安定化ジャック
- スペシャリティサンダース
- ソイルテスターアクセサリー
- BRADY 修理タグ、修理完了時に必要な修理。 タグを名前___ 部門___ 日付___ に返す
- SIEMENS HEM シリーズサーキットブレーカ
- ACCUSHIM シムキット
- INSTOCK ポリウレタン製クリーンルームタスクチェア
- PASS AND SEYMOUR 超高耐久デコレーター リセプタクル、病院グレード
- WRIGHT TOOL 1/4 インチ ドライブ 8 ポイント標準ソケット
- KERN AND SOHN CK P1 シリーズ ミニチュア ロードセル
- ROBERTSHAW 高温表面オーブン点火装置
- HUBBELL PREMISE WIRING ファイバーエンクロージャー
- DIXON BC/BP 114 シリーズサニタリー遠心ポンプ修理キット