入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調光バラスト |
バラストファミリー | マーク10 |
バラストタイプ | 電子調光 |
高さ | 1.187 " |
ランプの種類 | T8 |
長さ | 9.5 " |
最小開始温度 | 50度F |
F17T8ランプの数 | 2 |
F25T8ランプの数 | 2 |
F32T8ランプの数 | 2 |
音の評価 | クラスAよりも優れている |
開始タイプ | プログラムされた |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 1 11 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 24.89 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8504100000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 熱保護 | アンペアAC | バラストファミリー | 電圧 | 入力ワット | ランプの種類 | 最小開始温度 | ランプの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ-132-SC | クラスP | 0.29 | マーク10 | 120 | 35 | T8 | 50度F | 1 | ¥21,488 | ||
IOP-2S28-95-SC-SD | はいIP | 0.5 | オプタニウム | 120/277 | 58/28 | T5 | 32度F | 2 | ¥12,524 | ||
IOP-2S28-115-SC-SD | はいIP | 0.6 | オプタニウム | 120/277 | 71/35 | T5 | 32度F | 2 | ¥13,761 | ||
REZ-3S32-SC | - | - | マーク10 | 120 | - | T8 | 50度F | 3 | ¥22,384 | ||
VEZ-2S32-SC | - | - | マーク10 | 277 | - | T8 | 50度F | - | ¥20,850 | ||
VEZ-3S32-SC | - | - | マーク10 | 277 | - | T8 | 50度F | - | ¥20,625 | ||
IZT-132-SC | - | 0.30〜0.13 | マーク7 | 120/277 | 36 | T8 | 50度F | 1 | ¥17,830 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。