GREENLEE デジタル・マルチメータ AC / DC 電圧、AC / DC 電流、抵抗、温度、周波数、デューティ サイクル、静電容量の測定に使用されます。 -4~1832°Fの範囲の温度で動作可能
AC / DC 電圧、AC / DC 電流、抵抗、温度、周波数、デューティ サイクル、静電容量の測定に使用されます。 -4~1832°Fの範囲の温度で動作可能
デジタル マルチメーターは、電圧 (ボルト)、電流 (アンペア)、抵抗 (オーム) などの XNUMX つ以上の電気値を測定するように設計されたテスト ツールです。 Raptor Supplies 多種多様な...続きを読む
デジタル マルチメーター、6000 カウント、1000V 定格電圧
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DM-65 | AF7DCX | ¥30,002 |
詳細はこちら
- 遮断弁
- ショップ用品
- 屋内LED照明器具
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- 直線運動
- 溶接テーブル
- エネルギー回収換気装置
- 投票率と脱出カバーオール
- 泥とペイントミキサーのアタッチメント
- スプレーガンエクステンション
- MILWAUKEE VALVE バタフライバルブ、ウェーハスタイル
- NOTRAX マーブルソフタイル970シリーズ、抗疲労マット
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS スピードコントロールマフラー
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル、4594シリーズ
- ERGODYNE N-Ferno ウィンター ハードハット ライナー フリース裏地
- REGAL Acme Tandem Unipass タップ、左手、HSS
- PRIME LINE キャビネットのラッチ
- TELEDYNE LAARS 点火制御
- TENNANT ホイール