EXTECH デジタル・マルチメータ
デジタル マルチメーターは、電圧 (ボルト)、電流 (アンペア)、抵抗 (オーム) などの XNUMX つ以上の電気値を測定するように設計されたテスト ツールです。 Raptor Supplies 多種多様な...続きを読む
デジタル・マルチメータ
Extech デジタル マルチメーターは、電気および電子アプリケーションの技術者が電圧、電流、抵抗、周波数、静電容量などの電気値を測定するために使用する標準診断ツールです。 メーターを保護するゴム製のホルスターに入っており、見やすい大型 LCD ディスプレイを備えています。 データを保持する内蔵メモリ、内蔵非接触 AC 電圧検出器、および Bluetooth インターフェイスを備えた Extech マルチメータも利用できます。
Extech デジタル マルチメーターは、電気および電子アプリケーションの技術者が電圧、電流、抵抗、周波数、静電容量などの電気値を測定するために使用する標準診断ツールです。 メーターを保護するゴム製のホルスターに入っており、見やすい大型 LCD ディスプレイを備えています。 データを保持する内蔵メモリ、内蔵非接触 AC 電圧検出器、および Bluetooth インターフェイスを備えた Extech マルチメータも利用できます。
形式 | モデル | 安全性評価 | バッテリタイプ | 校正証明書 | 温度。 範囲 | カウント | データホールド | ディスプレイ | 運転時間やサイクル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MM750W | ¥73,461 | |||||||||
B | 381676A | ¥14,951 | |||||||||
C | EX355-NIST | ¥55,621 | |||||||||
D | MN35 | ¥4,638 | |||||||||
E | MN36 | ¥8,653 | |||||||||
F | EX350 | ¥20,470 | |||||||||
G | EX330 | ¥14,237 | |||||||||
G | EX330-NIST | ¥29,193 | |||||||||
H | EX355 | ¥27,308 | |||||||||
I | EX430-NIST | ¥37,098 | |||||||||
J | EX310 | ¥9,239 | |||||||||
J | EX310-NIST | ¥24,552 | |||||||||
K | EX470-NIST | ¥64,795 | |||||||||
K | EX470 | ¥32,113 | |||||||||
L | EX503 | ¥21,910 | |||||||||
M | EX505 | ¥34,295 | |||||||||
L | EX503-NIST | ¥36,199 | |||||||||
N | EX530 | ¥53,737 | |||||||||
O | DM220 | ¥11,022 | |||||||||
P | EX520 | ¥44,049 | |||||||||
Q | VT30 | ¥20,281 |
デジタル マルチメーター、4,000、バックライト付き LCD
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
EX350-NIST | CN2THY | ¥58,586 |
デジタルマルチメータ、最大600V 電圧、最大10A 電流
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
EX430A | CH6PDM | ¥21,067 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- 遮断弁
- ショップ用品
- 屋内LED照明器具
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- 直線運動
- 溶接テーブル
- エネルギー回収換気装置
- 投票率と脱出カバーオール
- 泥とペイントミキサーのアタッチメント
- スプレーガンエクステンション
- MILWAUKEE VALVE バタフライバルブ、ウェーハスタイル
- NOTRAX マーブルソフタイル970シリーズ、抗疲労マット
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS スピードコントロールマフラー
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル、4594シリーズ
- ERGODYNE N-Ferno ウィンター ハードハット ライナー フリース裏地
- REGAL Acme Tandem Unipass タップ、左手、HSS
- PRIME LINE キャビネットのラッチ
- TELEDYNE LAARS 点火制御
- TENNANT ホイール