入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルマルチメータ |
AC応答 | 真のRMS |
可聴連続性 | 有り |
オートパワーオフ | 有り |
基本的なDC精度 | +/- 0.3% |
バッテリタイプ | 9Vアルカリ |
校正証明書 | NIST |
静電容量範囲 | 0.01nF〜100uF |
カウント | 4000 |
データホールド | 有り |
データロギング | いいえ |
ディスプレイ | LCD |
運転時間やサイクル | 0.1%に99.9 |
周波数カウンター範囲 | 0.001 Hz〜10 MHz |
インタフェース | なし |
最大ACアンペア | 20 |
最大ACボルト | 750 |
最大DCアンペア | 20 |
最大DCボルト | 1000 |
最大オーム | 40メガオーム |
最小/最大記憶 | いいえ |
マルチメータスタイル | 原寸大 |
ピークホールド | いいえ |
安全性評価 | CAT III 600V、CAT II 1000V |
温度。 範囲 | -4から1382への度数F(-20から750への度数C) |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 30.16 |
船の長さ(cm) | 20.96 |
船幅(cm) | 6.99 |
HSコード | 9030310000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 安全性評価 | バッテリタイプ | 校正証明書 | 温度。 範囲 | カウント | データホールド | ディスプレイ | 運転時間やサイクル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX470 | CAT III 600V、CAT II 1000V | 9Vアルカリ | いいえ | -58から1382への度数F(-50から270への度数C) | 4000 | 有り | LCD | 0.1%に99.9 | ¥32,113 | ||
EX470-NIST | CAT III 600V、CAT II 1000V | 9Vアルカリ | NIST | -58から1382への度数F(-50から270への度数C) | 4000 | 有り | LCD | 0.1%に99.9 | ¥64,795 | ||
EX503 | CAT III 1000V、CAT IV 600V | 9Vアルカリ | いいえ | 温度なし | 4000 | 有り | バックライト付きLCD | 0.1%に99.9 | ¥21,910 | ||
EX505 | CAT III 1000V、CAT IV 600V | 9Vアルカリ | いいえ | -4から1382への度数F(-20から750への度数C) | 4000 | 有り | バックライト付きLCD | 0.1%に99.9 | ¥34,295 | ||
EX310 | CAT III 600V、CAT II 1000V | 9Vアルカリ | いいえ | 温度なし | 2000 | いいえ | LCD | - | ¥9,239 | ||
EX330 | CATIII 600V | AAAアルカンリー | いいえ | -4から1382への度数F(-20から750への度数C) | 4000 | 有り | LCD | 0.1%に99.9 | ¥14,237 | ||
DM220 | 猫IV 600V | 単4 | いいえ | いいえ | 4000 | いいえ | LCD | - | ¥11,022 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。