WESTWARD ダイヤルゲージ ダイヤルゲージは、旋盤、フライス盤、および表面研削盤のワークピースを位置合わせするために使用されます。 これらのダイヤルゲージは、機械の主軸の振れをチェックするためにも使用されます。
ダイヤルゲージは、旋盤、フライス盤、および表面研削盤のワークピースを位置合わせするために使用されます。 これらのダイヤルゲージは、機械の主軸の振れをチェックするためにも使用されます。
ダイヤルテストインジケーター
テストインジケーター
磁気ベースとインジケーターセット
Chrome FlexMagセット
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
2YNK2 | AC4DCV | ¥37,907 |
インジケーター/ベースセットAD8KVZ / AD8KVP
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
4KU71 | AD8KVN | ¥29,144 |
特徴
- これらのデイルインジケータは、小さな直線変位や変動を高い精度と再現性で測定するように設計されています。
- クロム/ブルー仕上げが特徴で、機能性と外観の両方で多用途性を提供します。
- これらのインジケーターは、大きく透明な文字盤と回転針を備えた、測定値の読み取りと解釈が容易なダイヤル表示を備えています。
- 西へ デイリーテストインジケーター 耐久性の向上、感度の向上、メンテナンスの軽減を保証する宝石ベアリングタイプを採用しています。 これらのインジケーターは白色の文字盤で、測定値が明確で読みやすく、視認性が向上します。
動作メカニズム
- これらは、機械的な増幅と線形変位の測定の原理に基づいて動作します。
- 一般的なダイヤルインジケータは、測定対象物に応じて動くスピンドルで構成され、歯車機構が回転します。
- この回転は文字盤上の針または指針の直線運動に変換され、変位を高精度かつ拡大して読み取ることができます。
- これらの機器は、部品寸法のばらつきの測定、機械部品の位置合わせ、回転部品の振れのチェックなどの作業によく使用されます。
よくある質問
これらの西向きダイヤルインジケーターを維持するにはどうすればよいですか?
- ダイヤルインジケーターは、糸くずの出ない柔らかい布で定期的に掃除し、ほこりやゴミを取り除いてください。
- 使用しないときは保護カバーを使用して、インジケータを汚れ、液体、汚染物質から保護してください。
- 可動部品と接触点には推奨される計器油を使用して潤滑し、過剰な潤滑を避けてください。
- 精度を維持するために、社内または校正ラボを通じてダイヤル インジケータを定期的に校正してください。
- インジケーターに損傷、磨耗、または部品の曲がりの兆候がないかどうかを検査し、必要に応じて専門家に修理を依頼してください。
- インジケーターは、温度と湿度が安定した清潔で乾燥した場所に保管してください。
これらのデイルインジケーターを使用する際に考慮すべき安全上の注意事項は何ですか?
- 潜在的な危険から目を守るために、安全メガネやゴーグルなどの目の保護具を着用してください。
- 事故を防ぐため、測定前にダイヤルインジケータを適切に固定し、安定させてください。
- 使用前にインジケーターに損傷、磨耗、部品の緩みがないか検査し、正しく機能することを確認してください。
- 測定中の安定性を確保するために、適切な取り付け方法を使用してください。
- 精度と信頼性を維持するために、ダイヤルインジケーターを定期的に校正してください。
- ダイヤルインジケーターを正確に読み取るために、作業スペースに適切な照明を確保してください。
これらの Westward ダイヤルインジケーターを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
主な要素には、測定範囲、精度、取り付けオプション、ダイヤルサイズ、耐衝撃性、環境条件が含まれます。
詳細はこちら
- 磁石と磁気ストリップ
- 研磨マウントポイント
- テンショナーとタイトナー
- プールとスパポンプ
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- ポータブル発電機
- TIG溶接機
- カーペットとリノリウムナイフ
- ネストビン
- 油圧高圧フィルター
- METRO 壁に取り付けられたワイヤー棚、2つの棚
- WESTWARD Hssラウンド調整可能ネジダイ1インチピッチ
- MR. CHAIN プラスチックチェーン
- KINEDYNE 輸送チェーン4700ポンド
- SOUTHWIRE COMPANY SXLシリーズ自動車用一次線
- SPEARS VALVES PVCコンパクトボールバルブレギュラースタイル、ソケットエンド、FKM
- WRIGHT TOOL ラインマンプライヤー
- Cementex USA 深壁フラッシュ接続絶縁ソケット、12 ポイント、1/2 インチ角ドライブ
- REGAL ナットタップ ブライト