明確な目的のモーター
インスタントリバースモーター、1/2 HP HP、1、625 ネームプレート RPM、115V、S56C フレーム、3 ワイヤ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
102021.00B | CR8PUN | ¥266,849 |
木工用モーター、コンデンサー始動/実行、3 HP、3、450 ネームプレート RPM、230VAC
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
120824.00 | CT2FNK | ¥199,027 |
速度制御、1 馬力モーター
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
5512767 | CV3RHW | ¥187,431 |
インスタント回転モーター1 / 3Hp 1725 Rpm 115 V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
5KC35JNA887Y | AE6MME | ¥104,042 |
C1480明確な目的のモーター
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
5KC49PN0161U | AJ2MCX | ¥90,830 |
C6C34DB71C汎用モーター
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
114216.00 | AJ2QNL | ¥107,253 |
P6C17FB112D 汎用モーター
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
114933.00 | AJ2QQA | ¥36,635 |
SRN2H0.33T61明確な目的のモーター
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
LM25124 | AJ2WDQ | ¥20,628 |
明確な目的のモーター
特定目的モーターは、互換性のある機器の同じ仕様の古いモーターや損傷したモーターを交換するために使用されます。 Raptor Supplies Baldorなどのブランドの幅広い電気モーターを提供しています。 マラソン とリーソン。 からの3相、2速の明確な目的のモーター バルドー ポンプ、ブロワー、ファン、コンベア、その他の工作機械用に設計されています。 これらのモーターは、耐久性と優れた振動減衰を保証するスチール/鋳鉄フレームを備えており、モーターの内部部品を固定するためのオープン/OPSB/TEFC エンクロージャが付属しています。 低摩擦のためのボールベアリングが装備されており、最大 1800 rpm の速度を実現し、最大 114 ℃ の温度上昇に対応できます。 リーソン 明確な目的のモーターは、プレーナーやテーブルソーなどの木工機器用に設計されています。 それらは最大3600rpmの速度を提供し、DP / TEFC /オープンエンクロージャーで提供されます。 これらの明確な目的のモーターは、1相および3相オプションで利用できます。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- ロックシステム
- 解体ツールと機器
- ソーラーパネルとアクセサリー
- 消防服および付属品
- 油圧モーター
- カムおよび溝継手
- スクリュー/ボルトエクストラクターとナットスプリッター
- 屋根修理製品とツール
- マイクロメーターヘッド
- フィン付き管状エアダクトヒーター
- SOLER & PALAU 換気制御
- MITEE-BITE PRODUCTS INC ピットブル シリーズ モジュラー クランプ
- EDWARDS SIGNALING 音声通知コード
- COOPER B-LINE Tバーファスナーへのケーブル
- SPEARS VALVES YチェックバルブシートおよびOリング修理キット、標準FKMOリング
- EATON スルー・ザ・ドア・キット
- 80/20 15 シリーズ ガセット インサイド コーナー ブラケット
- SMC VALVES C95シリーズ タイロッドシリンダ
- SMC VALVES My2Hシリーズ ロッドレスシリンダ
- DWYER INSTRUMENTS 産業用工作機械用圧力スイッチ