EAGLE 覆われた流出封じ込めパレットとプラットフォーム EPA および SPCC に準拠したドラムの保管に使用される 220 ドラム ワークステーション。 最大流出容量は1626ガロンです。 Eagle 1628 & XNUMX 流出封じ込めユニット用の交換用カバーも入手可能
EPA および SPCC に準拠したドラムの保管に使用される 220 ドラム ワークステーション。 最大流出容量は1626ガロンです。 Eagle 1628 & XNUMX 流出封じ込めユニット用の交換用カバーも入手可能
カバー付きドラム流出封じ込め
Eagle で覆われたドラム缶流出封じ込めワークステーションは、ドラム缶を屋内または屋外に安全に保管する方法を提供します。 これらの流出封じ込めボックスは、耐久性と耐薬品性を向上させるために黄色の高密度ポリエチレン (HDPE) を使用して製造されています。 その優れた設計は、ポンプやドラム漏斗を取り外すことなく、220 つの 55 ガロンドラム缶の流出封じ込め保管用に 1629 ガロンのサンプ容量を備えています。 これらには、作業現場での移動を容易にするためのフォークリフト テーブルとオプションのイーグル ドリー (モデル 40) が付属しており、EPA 264.175 CFR 46 および SPCC 規格に準拠しています。 Eagle 流出封じ込めワークステーションは、高さ 64、72、XNUMX インチの幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Eagle で覆われたドラム缶流出封じ込めワークステーションは、ドラム缶を屋内または屋外に安全に保管する方法を提供します。 これらの流出封じ込めボックスは、耐久性と耐薬品性を向上させるために黄色の高密度ポリエチレン (HDPE) を使用して製造されています。 その優れた設計は、ポンプやドラム漏斗を取り外すことなく、220 つの 55 ガロンドラム缶の流出封じ込め保管用に 1629 ガロンのサンプ容量を備えています。 これらには、作業現場での移動を容易にするためのフォークリフト テーブルとオプションのイーグル ドリー (モデル 40) が付属しており、EPA 264.175 CFR 46 および SPCC 規格に準拠しています。 Eagle 流出封じ込めワークステーションは、高さ 64、72、XNUMX インチの幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 閉所での作業
- 配送用品
- 室内空気質
- スプレー塗料とプライマー
- 石油および灯油ヒーターおよび付属品
- 音声データ コンセント ボックス フェイスプレート
- アルミブランクフラットバープレートとシートストック
- 消火ホースと消火栓アダプター
- 可聴信号装置
- 自動車修理
- CADDY INDUSTRIAL SALES 眼窩
- CALDWELL マンホールハウジングリフター
- MILLER - WELDCRAFT ケーブルカバー ナイロン織物
- ROMOLD ドリップトレイ
- DUTTON-LAINSON スペーサーワッシャー
- HUSQVARNA コアビット
- DICKEY-JOHN 穀物水分テスター
- ICM デフロスト制御ボード
- GROVE GEAR GRシリーズ、BRスタイル、824サイズ、アイアンマンウォーム減速機
- PEMKO しきい値