PLAST-O-MATIC 冷却サイトグラス 高腐食性液体の流量、透明度、または正確なレベルを示すのに適しています。 適度な距離から観察できる 360 度の表示エリアと、亀裂、曇り、衝撃を防ぐためのパイレックス プラス アクリル構造が特徴です。 1インチから3インチまでのサイズをご用意
高腐食性液体の流量、透明度、または正確なレベルを示すのに適しています。 適度な距離から観察できる 360 度の表示エリアと、亀裂、曇り、衝撃を防ぐためのパイレックス プラス アクリル構造が特徴です。 1インチから3インチまでのサイズをご用意
GXシリーズサイトグラスとレベルインジケーター
形式 | モデル | 接続材料 | アイテム価格 | マックス。 圧力 | 全体の長さ(Overall Length) | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GX300EP-PP | ¥171,143 | 見積依頼 | ||||||
A | GX125EP-PP | ¥79,621 | 見積依頼 | ||||||
A | GX125EP-PV | ¥62,529 | 見積依頼 | ||||||
A | GX200EP-PV | ¥83,083 | 見積依頼 | ||||||
A | GX050EP-PP | ¥52,576 | 見積依頼 | ||||||
A | GX100EP-PP | ¥63,827 | 見積依頼 | ||||||
A | GX200EP-PP | ¥110,129 | 見積依頼 | ||||||
A | GX075EP-PV | ¥49,330 | 見積依頼 | ||||||
A | GX150EP-PP | ¥87,627 | 見積依頼 | ||||||
A | GX075EP-PP | ¥56,254 | 見積依頼 | ||||||
A | GX300EP-PV | ¥151,021 | 見積依頼 | ||||||
A | GX150EP-PV | ¥68,370 | 見積依頼 | ||||||
A | GX100EP-PV | ¥51,710 | 見積依頼 | ||||||
A | GX050EP-PV | ¥45,869 | 見積依頼 | ||||||
B | GX200V-PP | ¥127,616 | |||||||
B | GX125V-PP | ¥106,838 | |||||||
B | GX050V-PP | ¥66,977 | |||||||
B | GX075V-PP | ¥69,287 | |||||||
B | GX100V-PP | ¥78,841 | |||||||
B | GX150V-PP | ¥108,517 | |||||||
B | GX300V-PP | ¥220,347 | |||||||
B | GX100V-PV | ¥61,076 | |||||||
B | GX200V-PV | ¥96,804 | |||||||
B | GX300V-PV | ¥165,796 | |||||||
B | GX125V-PV | ¥75,928 |
形式 | モデル | 接続材料 | マックス。 圧力 | 全体の長さ(Overall Length) | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GYW150V-CP | ¥155,781 | 見積依頼 | |||||
A | GYW200V-CP | ¥192,563 | 見積依頼 | |||||
A | GYW150V-TF | ¥202,083 | 見積依頼 | |||||
A | GYW300V-TF | ¥363,490 | 見積依頼 | |||||
A | GYW300V-PF | ¥566,656 | 見積依頼 | |||||
A | GYW300V-CP | ¥226,749 | 見積依頼 | |||||
A | GYW200V-TF | ¥248,385 | 見積依頼 | |||||
A | GYW150V-PF | ¥289,061 | 見積依頼 | |||||
A | GYW200V-PF | ¥392,700 | 見積依頼 | |||||
A | GYW150V-PP | ¥138,741 | ||||||
A | GYW200V-PP | ¥189,311 | ||||||
A | GYW300V-PP | ¥227,691 | ||||||
A | GYW200V-PV | ¥143,809 | ||||||
A | GYW300V-PV | ¥216,571 | ||||||
A | GYW150V-PV | ¥124,412 |
形式 | モデル | 接続材料 | マックス。 圧力 | 全体の長さ(Overall Length) | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GYWX600V-CP | ¥370,198 | 見積依頼 | |||||
A | GYWX400V-TF | ¥493,958 | 見積依頼 | |||||
A | GYWX800V-TF | ¥610,145 | 見積依頼 | |||||
A | GYWX600V-PF | ¥879,950 | 見積依頼 | |||||
A | GYWX400V-CP | ¥311,130 | 見積依頼 | |||||
A | GYWX800V-CP | ¥444,410 | 見積依頼 | |||||
A | GYWX600V-TF | ¥551,943 | 見積依頼 | |||||
A | GYWX400V-PF | ¥727,630 | 見積依頼 | |||||
A | GYWX800V-PF | ¥964,765 | 見積依頼 | |||||
A | GYWX800V-PP | ¥382,835 | ||||||
A | GYWX600V-PP | ¥342,105 | ||||||
A | GYWX400V-PP | ¥303,369 | ||||||
A | GYWX400V-PV | ¥291,314 | ||||||
A | GYWX800V-PV | ¥348,963 | ||||||
A | GYWX600V-PV | ¥327,205 |
GYシリーズサイトグラスとレベルインジケーター
Plast-O-Matic GY シリーズのサイトグラスとレベルインジケータは、工業プロセスでの液体レベルの監視に最適で、正確な読み取りを保証し、メンテナンスを容易にします。 化学、製薬、製造業界に適しています。 これらのサイトグラスとレベルインジケータは、操作の安全性を高め、ダウンタイムを削減し、効率的な生産に貢献します。 PVC/ポリプロピレン構造で耐久性と耐薬品性に優れています。 これらのデバイスは、設置とメンテナンスが簡単です。 液体レベルとプロセスを監視するための 360 度の表示エリアを提供します。 ゴミを集めてスムーズな操作を保証する可能性のあるコーナーを排除するためのフルフロー設計を採用しています。 これらのサイトグラスはパイレックスの内壁を備えた二重壁構造を備えており、強度と断熱性が強化されています。
Plast-O-Matic GY シリーズのサイトグラスとレベルインジケータは、工業プロセスでの液体レベルの監視に最適で、正確な読み取りを保証し、メンテナンスを容易にします。 化学、製薬、製造業界に適しています。 これらのサイトグラスとレベルインジケータは、操作の安全性を高め、ダウンタイムを削減し、効率的な生産に貢献します。 PVC/ポリプロピレン構造で耐久性と耐薬品性に優れています。 これらのデバイスは、設置とメンテナンスが簡単です。 液体レベルとプロセスを監視するための 360 度の表示エリアを提供します。 ゴミを集めてスムーズな操作を保証する可能性のあるコーナーを排除するためのフルフロー設計を採用しています。 これらのサイトグラスはパイレックスの内壁を備えた二重壁構造を備えており、強度と断熱性が強化されています。
形式 | モデル | 接続材料 | アイテム価格 | マックス。 圧力 | 全体の長さ(Overall Length) | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GY200EP-PV | ¥102,772 | 見積依頼 | ||||||
A | GY150EP-PP | ¥112,292 | 見積依頼 | ||||||
A | GY150EP-PV | ¥90,440 | 見積依頼 | ||||||
A | GY100EP-PV | ¥60,581 | 見積依頼 | ||||||
A | GY075EP-PV | ¥57,769 | 見積依頼 | ||||||
A | GY300EP-PP | ¥239,730 | 見積依頼 | ||||||
A | GY200EP-PP | ¥132,630 | 見積依頼 | ||||||
A | GY075EP-PP | ¥68,370 | 見積依頼 | ||||||
A | GY300EP-PV | ¥188,236 | 見積依頼 | ||||||
A | GY125EP-PP | ¥97,796 | 見積依頼 | ||||||
A | GY100EP-PP | ¥74,645 | 見積依頼 | ||||||
A | GY050EP-PP | ¥65,558 | 見積依頼 | ||||||
A | GY125EP-PV | ¥77,458 | 見積依頼 | ||||||
A | GY050EP-PV | ¥54,740 | 見積依頼 | ||||||
B | GY125V-PP | ¥112,903 | |||||||
B | GY300V-PP | ¥293,772 | |||||||
B | GY200V-PP | ¥155,382 | |||||||
B | GY150V-PP | ¥125,443 | |||||||
B | GY100V-PP | ¥91,902 | |||||||
B | GY075V-PP | ¥84,071 | |||||||
B | GY050V-PP | ¥81,264 | |||||||
B | GY050V-PV | ¥103,655 | |||||||
B | GY075V-PV | ¥104,739 | |||||||
B | GY125V-PV | ¥94,120 | |||||||
B | GY150V-PV | ¥105,689 |
詳細はこちら
- 圧力と真空の測定
- コードレスツール
- マリンポンプとRVポンプ
- フック
- 溶接洗浄
- 同期ドライブギアベルト
- ランドリーネット
- 吸引フランジ
- 手動モータープロテクター
- ドラムリフターアクセサリー
- DEFELSKO 超音波厚さ計
- ARO バルブチェック
- JET TOOLS 可変速縦型フライス盤
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS つめ
- BUSSMANN WERシリーズ特殊ヒューズ
- VULCAN HART デカール
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、1 3 / 16-28 Un
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 工業用ボールバルブ、DIN ソケット、EPDM、メートル法
- REMCO 値ハンドル
- 3M インラインドラムサンダーベルト