入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サイトグラス、水分インジケーター |
ボルト材質 | ステンレス鋼 |
接続材料 | PVC |
接続タイプ | フランジ |
マックス。 圧力 | 110のプサイ |
全体の長さ(Overall Length) | 5.625 " |
パイプサイズ | 4" |
シール材 | バイトン |
視界の長さ | 3-5 / 8」 |
視力資料 | アクリル/パイレックス |
温度。 範囲 | 32度から140度F |
船の重量(kg) | 2.86 |
船高(cm) | 24.64 |
船の長さ(cm) | 28.45 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
モデル | 接続材料 | マックス。 圧力 | 全体の長さ(Overall Length) | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GYWX600V-PV | PVC | 70のプサイ | 6.125 " | 6" | 32度から140度F | ¥327,205 | |
GYWX800V-PV | PVC | 50のプサイ | 6.25 " | 8" | 32度から140度F | ¥348,963 | |
GYWX400V-PP | ポリプロピレン | 110のプサイ | 5.625 " | 4" | 32度から180度F | ¥303,369 | |
GYWX600V-PP | ポリプロピレン | 70のプサイ | 6.125 " | 6" | 32度から180度F | ¥342,105 | |
GYWX800V-PP | ポリプロピレン | 50のプサイ | 6.25 " | 8" | 32度から180度F | ¥382,835 | |
GYWX400V-CP | - | - | - | - | - | ¥311,130 | 見積依頼
|
GYWX600V-CP | - | - | - | - | - | ¥370,198 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。