入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サイトグラス、水分インジケーター |
ボルト材質 | ステンレス鋼 |
接続材料 | ポリプロピレン |
接続タイプ | フランジ |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
全体の長さ(Overall Length) | 5" |
パイプサイズ | 2" |
シール材 | バイトン |
視界の長さ | 3" |
視力資料 | アクリル/パイレックス |
温度。 範囲 | 32度から180度F |
船の重量(kg) | 0.84 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 22.1 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
モデル | 接続材料 | マックス。 圧力 | 全体の長さ(Overall Length) | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GYW150V-PV | PVC | 140のプサイ | 4.5 " | 1.5 " | 32度から140度F | ¥124,412 | |
GYW200V-PV | PVC | 140のプサイ | 5" | 2" | 32度から140度F | ¥143,809 | |
GYW300V-PV | PVC | 110のプサイ | 5.25 " | 3" | 32度から140度F | ¥216,571 | |
GYW150V-PP | ポリプロピレン | 150のプサイ | 4.5 " | 1.5 " | 32度から180度F | ¥138,741 | |
GYW300V-PP | ポリプロピレン | 110のプサイ | 5.25 " | 3" | 32度から180度F | ¥227,691 | |
GYW150V-CP | - | - | - | - | - | ¥155,781 | 見積依頼
|
GYW200V-CP | - | - | - | - | - | ¥192,563 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。