RANCO 冷却フィルター乾燥機
液体ラインフィルタードライヤー、はんだ接続
パーカー フィルター ドライヤーは、湿気、酸、金属片、酸化銅、ワックス状化合物などの有害な汚染物質を除去するために HVAC システムで使用されます。 これらの銅製ユニットは、圧力変動が少なく、振動傾向が低い用途の取り扱いに適しています。 これらには、最適な濾過と乾燥性能を実現する 100% モレキュラーシーブが装備されており、長さ 7.375 インチと 10.50 インチのバリエーションが用意されています。
パーカー フィルター ドライヤーは、湿気、酸、金属片、酸化銅、ワックス状化合物などの有害な汚染物質を除去するために HVAC システムで使用されます。 これらの銅製ユニットは、圧力変動が少なく、振動傾向が低い用途の取り扱いに適しています。 これらには、最適な濾過と乾燥性能を実現する 100% モレキュラーシーブが装備されており、長さ 7.375 インチと 10.50 インチのバリエーションが用意されています。
BFシリーズ ドライヤー1/2インチ
Parker BF シリーズ バイフロー フィルター ドライヤーは、逆サイクルまたはヒート ポンプが使用される油圧および空圧システムから汚染物質を除去するように設計されています。 これらの乾燥機は、最大の流量を保証する内蔵の頑丈な金属製逆止弁と、汚染物質、湿気、酸を効果的に除去するために繊維ガスケットで緩衝された乾燥剤コアを備えています。 これらは、低圧力降下で双方向の流れ方向で動作することができ、さらに露出した表面での酸化反応を防ぐためにエポキシ粉体塗装されたシェルが付属しています。 これらのパーカー フィルター ドライヤーは、SAE フレアおよびはんだタイプ接続で利用できる幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Parker BF シリーズ バイフロー フィルター ドライヤーは、逆サイクルまたはヒート ポンプが使用される油圧および空圧システムから汚染物質を除去するように設計されています。 これらの乾燥機は、最大の流量を保証する内蔵の頑丈な金属製逆止弁と、汚染物質、湿気、酸を効果的に除去するために繊維ガスケットで緩衝された乾燥剤コアを備えています。 これらは、低圧力降下で双方向の流れ方向で動作することができ、さらに露出した表面での酸化反応を防ぐためにエポキシ粉体塗装されたシェルが付属しています。 これらのパーカー フィルター ドライヤーは、SAE フレアおよびはんだタイプ接続で利用できる幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
BFシリーズ ドライヤー3/8インチ
Pシリーズ、フィルター交換コア
LLDシリーズフィルター/ドライヤー、1/4インチ接続サイズ
パーカー LLD シリーズ フィルター ドライヤーは、エアコン、ヒート ポンプ、小型冷凍システム内の湿気、酸、金属片、酸化銅、ワックス状化合物などの有害な汚染物質を除去するために使用されます。 これらのユニットは、優れた濾過能力を提供する固体モレキュラーシーブを備えていると同時に、優れた水と酸の能力を提供します。 また、冷媒のバイパスを防ぐポリエステルパッドシールコアも備えています。 これらの液体ライン フィルター ドライヤーは、SAE フレアおよびはんだ接続タイプで利用できる幅広い製品からお選びいただけます。
パーカー LLD シリーズ フィルター ドライヤーは、エアコン、ヒート ポンプ、小型冷凍システム内の湿気、酸、金属片、酸化銅、ワックス状化合物などの有害な汚染物質を除去するために使用されます。 これらのユニットは、優れた濾過能力を提供する固体モレキュラーシーブを備えていると同時に、優れた水と酸の能力を提供します。 また、冷媒のバイパスを防ぐポリエステルパッドシールコアも備えています。 これらの液体ライン フィルター ドライヤーは、SAE フレアおよびはんだ接続タイプで利用できる幅広い製品からお選びいただけます。
フィルター/ドライヤー、スチール、3/8インチ接続サイズ
パーカーLLDシリーズフィルタードライヤーは、酸、金属チップ、ワックス状化合物、酸化銅などの有害な汚染物質や、ヒートポンプ、空調、小型冷凍システムの過剰な水分レベルを除去するように設計されています。 これらのスチールユニットは固体モレキュラーシーブを備えており、粗い粒子汚染をトラップし、システム内に存在する水分を捕捉購入に進むいう4.437つの機能を実行して、完全な安全性を提供します。 また、コアをしっかりと保持し、頑丈な使用のための耐衝撃性アセンブリを提供する板ばねを備えています。 6、6.75、XNUMXインチの範囲の長さで利用可能なこれらの液体ラインフィルタードライヤーの配列から選択してください。
パーカーLLDシリーズフィルタードライヤーは、酸、金属チップ、ワックス状化合物、酸化銅などの有害な汚染物質や、ヒートポンプ、空調、小型冷凍システムの過剰な水分レベルを除去するように設計されています。 これらのスチールユニットは固体モレキュラーシーブを備えており、粗い粒子汚染をトラップし、システム内に存在する水分を捕捉購入に進むいう4.437つの機能を実行して、完全な安全性を提供します。 また、コアをしっかりと保持し、頑丈な使用のための耐衝撃性アセンブリを提供する板ばねを備えています。 6、6.75、XNUMXインチの範囲の長さで利用可能なこれらの液体ラインフィルタードライヤーの配列から選択してください。
SLDシリーズ ラインフィルター・ドライヤー
形式 | モデル | 接続サイズ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SLD-13-9SV-HH | ¥21,369 | |||
A | SLD-27-9SV-HH | ¥29,769 | |||
A | SLD-8-4SV-HH | ¥16,086 | |||
A | SLD-13-6SV-HH | ¥18,689 | |||
B | SLD-8-3SV-HH | ¥14,826 | |||
A | SLD-8-5SV-HH | ¥16,853 | |||
A | SLD-27-7SV-HH | ¥26,656 | |||
A | SLD-13-7SV-HH | ¥19,805 |
形式 | モデル | 接続サイズ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SLD-8-6SV-HH | ¥16,685 | |||
A | SLD-13-5SV-HH | ¥19,037 |
液体ラインフィルタードライヤー
形式 | モデル | 接続 | 接続サイズ | 全体の長さ(Overall Length) | 製品説明 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LLD-607S | ¥50,636 | ||||||
A | LLD-609S | ¥48,318 | ||||||
B | 304 | ¥15,272 | ||||||
C | 305 | ¥17,342 | ||||||
D | LLD164 | ¥9,647 | ||||||
C | 084 | ¥8,036 | ||||||
C | 032 | ¥4,513 | ||||||
C | 165 | ¥10,376 | ||||||
C | 303 | ¥17,726 | ||||||
C | 415 | ¥22,773 | ||||||
E | 307S | ¥15,725 | ||||||
E | 082S | ¥7,565 | ||||||
F | 620 | ¥4,930 | ||||||
E | 165S | ¥8,701 | ||||||
F | 619 | ¥3,905 | ||||||
E | 304S | ¥16,447 | ||||||
E | 303S | ¥15,867 | ||||||
E | 164S | ¥9,630 | ||||||
E | 083S | ¥6,472 | ||||||
G | 712 | ¥2,233 | ||||||
E | 084S | ¥7,299 |
フィルター交換コア
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PCX-48 | AF2PQZ | ¥11,819 |
フィルタードライヤーシェルOdf1 / 1インチ8コア
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
P-489 | AB4PXW | ¥91,483 |
フィルタードライヤー、公称容量 0 ~ 1/2 トン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
4000-16 | BX4FVA | ¥11,352 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- 明確な目的のACモーター
- 圧着工具
- メールボックスと投稿
- ステンレス鋼
- 溶接洗浄
- レコードアーカイブストレージ
- モーターベースプレート
- 検査用手袋と手袋ライナー
- 合金鋼ロッドストック
- 引き締めシャフト
- KEN-TOOL ホイールカバープーラーとリプレースメント
- WESCO アルミ製プラットフォーム トラック - FC-100 アクセサリ
- DAYTON ユニットヒーターで使用するための非管状熱交換器
- GENERAL ELECTRIC THLC1 フレームサーキットブレーカー
- DIXON ポリカーボネートフォグノズル
- CH HANSON 番号付き小切手タグ
- ARO ボディ
- DAYTON ギアセット
- LCN 空気圧式ドアオペレーター
- MERIT クロスパッド