KILLARK コンジットボディカバーとガスケット Killark コンジット本体との使用に最適な、アルミニウム カバー、ガスケット、ガスケット ハブなどの取り付けアクセサリが含まれています
Killark コンジット本体との使用に最適な、アルミニウム カバー、ガスケット、ガスケット ハブなどの取り付けアクセサリが含まれています
ガスケットハブ
Killarkガスケットハブは、湿気を遮断し、電気設備を腐食から保護するためのレイイン設計を備えています。 それらは、オゾン、日光、および油からの耐性のために工業用グレードのネオプレンで作られています。 これらのUL認定ハブは、銅を含まないアルミニウム、可鍛鋳鉄製コンジットボディと互換性があり、1 / 2、3 / 4、および1インチのハブサイズで利用できます。
Raptor Supplies また、提供しています コンジット本体カバー ねじ山とめねじの間に隙間がないことを保証するねじ込み設計が特徴です。
Killarkガスケットハブは、湿気を遮断し、電気設備を腐食から保護するためのレイイン設計を備えています。 それらは、オゾン、日光、および油からの耐性のために工業用グレードのネオプレンで作られています。 これらのUL認定ハブは、銅を含まないアルミニウム、可鍛鋳鉄製コンジットボディと互換性があり、1 / 2、3 / 4、および1インチのハブサイズで利用できます。
Raptor Supplies また、提供しています コンジット本体カバー ねじ山とめねじの間に隙間がないことを保証するねじ込み設計が特徴です。
ネオプレンゴム製コンジットボディガスケット
Killark 電線管本体ガスケットは、電気設備を保護するために湿気を密封し、腐食を防止するために使用されます。 これらのユニットはネオプレンゴム製で、高温における優れた化学的安定性と柔軟性を備えています。 一部のモデルはフラットバックデザインを採用し、配線容量と取り付けの安定性を向上させます。 これらのユニットは UL リストおよび CSA 認定規格を満たしており、1/2 ~ 6.875 インチの範囲のハブ サイズで入手可能です。
Raptor Supplies キラークも提供しています コンジットボディガスケット 高い耐油性が要求される用途で使用するためのニトリルブタジエン(Buna-N)構造を備えています。
Killark 電線管本体ガスケットは、電気設備を保護するために湿気を密封し、腐食を防止するために使用されます。 これらのユニットはネオプレンゴム製で、高温における優れた化学的安定性と柔軟性を備えています。 一部のモデルはフラットバックデザインを採用し、配線容量と取り付けの安定性を向上させます。 これらのユニットは UL リストおよび CSA 認定規格を満たしており、1/2 ~ 6.875 インチの範囲のハブ サイズで入手可能です。
Raptor Supplies キラークも提供しています コンジットボディガスケット 高い耐油性が要求される用途で使用するためのニトリルブタジエン(Buna-N)構造を備えています。
カバー
コンジットボディカバー
詳細はこちら
- ブラシローラーとトレイ
- 機械液
- 空気圧システムコンポーネント
- 排水管洗浄装置
- ネジ付きロッドとスタッド
- 超硬エンドミル
- 知っておくべきバインダー
- バンドクランプ
- シリンダー位置センサー
- ウォールベース
- JOHNSON CONTROLS P32 シリーズ高感度圧力スイッチ
- DAYTON ベルトドライブ付きフィルター付き遠心供給人工呼吸器
- KINGSTON VALVES 215Aシリーズ、バルブ修理キット
- WRIGHT TOOL ソケットハンドルとアタッチメント
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E43サイズ MDBD ウォーム/ウォーム二減速減速機
- DUPONT ProShield 10 サージドシーム ホワイト カバーオール、伸縮性手首付き
- AIR KING 産業用壁掛けファン
- CROSBY スプリングラッチ
- EATON 交換用電球
- SAFE T SEAL パッド