コーティングされた手袋
PUコーティングされた耐切創作業用手袋
コーティングされた手袋
形式 | モデル | 色 | ANSI / ISEA摩耗レベル | ANSI / ISEAカットレベル | カフ | ゲージ | 手袋の長さ | 手袋サイズ | 絶縁ユニット | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2UUC7 | ¥72 | 2 | |||||||||
B | 48アップ49 | ¥1,039 | 2 | |||||||||
C | 48アップ89 | ¥352 | 2 | |||||||||
C | 48アップ87 | ¥352 | 2 | |||||||||
C | 48アップ90 | ¥352 | 2 | |||||||||
D | 48アップ86 | ¥352 | 2 | |||||||||
C | 48アップ88 | ¥352 | 2 | |||||||||
E | 4NMN9 | ¥274 | 2 | |||||||||
E | 4NMP4 | ¥274 | 2 | |||||||||
E | 4NMP3 | ¥274 | 2 | |||||||||
F | 2UUE1 | ¥91 | 2 | |||||||||
G | 484T53 | ¥748 | 1 | |||||||||
H | 484T54 | ¥748 | 1 | |||||||||
I | 20GZ48 | ¥63 | 2 | |||||||||
J | 19K973 | ¥176 | 2 | |||||||||
K | 48アップ98 | ¥2,220 | 2 | |||||||||
L | 4NMR6 | ¥85 | 2 | |||||||||
M | 48アップ79 | ¥505 | 2 | |||||||||
N | 20GY90 | ¥63 | 2 |
PVCグローブ
ウルトラテック汎用グローブ
Memphis 9683 UltraTech 汎用手袋は、産業および職業環境で手の保護とグリップを強化するのに適しています。ニトリルやラテックスなどの特殊なコーティングが施されており、耐薬品性、耐油性、耐摩耗性に優れています。これらの手袋は、潜在的な危険から手を守るために、製造、建設、自動車、医療業界で使用されています。
Memphis 9683 UltraTech 汎用手袋は、産業および職業環境で手の保護とグリップを強化するのに適しています。ニトリルやラテックスなどの特殊なコーティングが施されており、耐薬品性、耐油性、耐摩耗性に優れています。これらの手袋は、潜在的な危険から手を守るために、製造、建設、自動車、医療業界で使用されています。
ゴムラテックスコーティング手袋
ハネウェル 400 ゴムラテックスコーティング手袋は、化学薬品、摩耗、一般的な危険から手を保護するために製造業や建設業で使用されています。 ラテックスコーティングが施されており、強力なグリップ力と器用さを実現しながら、職場のリスクを防ぎます。
ハネウェル 400 ゴムラテックスコーティング手袋は、化学薬品、摩耗、一般的な危険から手を保護するために製造業や建設業で使用されています。 ラテックスコーティングが施されており、強力なグリップ力と器用さを実現しながら、職場のリスクを防ぎます。
NF11 ノースフレックス ナイロン グローブ レッド
North By Honeywell NorthFlex レッド ナイロン手袋は、組み立てライン、建設、一般的な製造、マテリアルハンドリング作業で使用されます。 強化されたグリップ、器用さ、手の保護を提供します。 これらの手袋は、作業者が物体を強力に保持しながら、軽度の擦り傷や衝撃から手を保護するのに最適です。
North By Honeywell NorthFlex レッド ナイロン手袋は、組み立てライン、建設、一般的な製造、マテリアルハンドリング作業で使用されます。 強化されたグリップ、器用さ、手の保護を提供します。 これらの手袋は、作業者が物体を強力に保持しながら、軽度の擦り傷や衝撃から手を保護するのに最適です。
形式 | モデル | サイズ | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|---|
A | NF11 / 11XXL | ¥1,217 | 2 | ||
A | NF11 / 9L | ¥1,217 | 2 | ||
A | NF11 / 8M | ¥1,217 | 2 | ||
A | NF11 / 7S | ¥1,217 | 2 | ||
A | NF11 / 10XL | ¥1,217 | 2 | ||
A | NF11 / 6XS | ¥1,217 | 2 |
Neomax ネオプレン コーティングされた緑色の作業用手袋
MCR Safety NeoMax ネオプレン コーティングされた緑色の作業手袋は、化学薬品の取り扱い、石油とガス、製造、建設などの業界で使用されています。 柔軟性と器用さを維持しながら、穿刺や切断に対する優れた耐性を提供します。 これらの手袋は、化学薬品への暴露、粗い表面、潜在的に有害な物質から手を保護するため、厳しい作業条件で手の保護と触覚の敏感さの両方を必要とする作業者にとって理想的な選択肢となります。
MCR Safety NeoMax ネオプレン コーティングされた緑色の作業手袋は、化学薬品の取り扱い、石油とガス、製造、建設などの業界で使用されています。 柔軟性と器用さを維持しながら、穿刺や切断に対する優れた耐性を提供します。 これらの手袋は、化学薬品への暴露、粗い表面、潜在的に有害な物質から手を保護するため、厳しい作業条件で手の保護と触覚の敏感さの両方を必要とする作業者にとって理想的な選択肢となります。
Ninja Lite ワークグローブ
Memphis N9696 Ninja lite 軍手は、さまざまな作業環境での手の保護に適しています。 これらは、労働者が材料や工具を扱ったり、精度と手の安全が必要な作業を実行したりする必要がある建設、自動車、製造業界で使用されています。 これらの手袋は快適さと保護のバランスを提供し、柔軟性と耐久性が要求される幅広い作業に適しています。
Memphis N9696 Ninja lite 軍手は、さまざまな作業環境での手の保護に適しています。 これらは、労働者が材料や工具を扱ったり、精度と手の安全が必要な作業を実行したりする必要がある建設、自動車、製造業界で使用されています。 これらの手袋は快適さと保護のバランスを提供し、柔軟性と耐久性が要求される幅広い作業に適しています。
40-105 エッジ多目的ニトリルコーティング手袋
Ansell Edge 40-105 ニトリルコーティング手袋は、製造、金属加工、自動車、メンテナンス作業での手の保護に適しています。作業者は、器用さや触覚の感度を維持しながら、潜在的な危険から手を守る必要があります。
Ansell Edge 40-105 ニトリルコーティング手袋は、製造、金属加工、自動車、メンテナンス作業での手の保護に適しています。作業者は、器用さや触覚の感度を維持しながら、潜在的な危険から手を守る必要があります。
27-600 Activarmr 堅牢工業用手袋
Ansell ActivArmr Hycron 27-600 シリーズ グローブは、優れたグリップ力を発揮し、切断、摩耗、穿刺に対する高い耐性を備えています。 これらは、建設、鉱山、製造などの過酷な作業に使用されます。
Ansell ActivArmr Hycron 27-600 シリーズ グローブは、優れたグリップ力を発揮し、切断、摩耗、穿刺に対する高い耐性を備えています。 これらは、建設、鉱山、製造などの過酷な作業に使用されます。
滑らかな PU コーティングされたニット一般用途の耐薬品性手袋
Condor のスムース PU コーティングニット汎用手袋は、さまざまな用途に使用され、グリップ力と器用性が強化されています。これらの耐薬品性手袋は、化学物質から保護するために製造および組立産業で使用されます。
Condor のスムース PU コーティングニット汎用手袋は、さまざまな用途に使用され、グリップ力と器用性が強化されています。これらの耐薬品性手袋は、化学物質から保護するために製造および組立産業で使用されます。
汎用手袋、ネイビーブルー/ブラック、滑らかなニトリル
Condor のスムース ニトリル ダークブルー/ブラックの汎用手袋は、軽い組み立て、メンテナンス、材料の取り扱いに使用されます。 さまざまな作業環境で保護、快適さ、器用さを提供します。
Condor のスムース ニトリル ダークブルー/ブラックの汎用手袋は、軽い組み立て、メンテナンス、材料の取り扱いに使用されます。 さまざまな作業環境で保護、快適さ、器用さを提供します。
PU コーティングされた白い手袋、手のひらをカバー
Condor 2UU シリーズ白コーティング手袋は、エレクトロニクス業界や食品・飲料業界で役立ちます。白色により、作業者は手袋が汚れたときにそれを確認し、汚れた場合には廃棄することができます。
Condor 2UU シリーズ白コーティング手袋は、エレクトロニクス業界や食品・飲料業界で役立ちます。白色により、作業者は手袋が汚れたときにそれを確認し、汚れた場合には廃棄することができます。
PU コーティングされた白い手袋、指先までカバー
Condor 21AH PU コーティングされた白い手袋は、電子機器やクリーンルーム環境で使用されます。 電子部品の取り扱い、組み立て、実験室での作業など、精度と清潔さが要求される作業を汚染から保護します。
Condor 21AH PU コーティングされた白い手袋は、電子機器やクリーンルーム環境で使用されます。 電子部品の取り扱い、組み立て、実験室での作業など、精度と清潔さが要求される作業を汚染から保護します。
コーティングされたニトリル手袋
Ansell 11-801V シリーズ コーティング手袋は、職場のさまざまな危険に対して信頼性の高い手を保護するのに最適です。これらは、製造、自動車、建設、精密組立作業に使用されます。これらの HyFlex 手袋は、切り傷、擦り傷、軽度の衝撃から手を保護し、作業者の安全性を高めるように設計されています。
Ansell 11-801V シリーズ コーティング手袋は、職場のさまざまな危険に対して信頼性の高い手を保護するのに最適です。これらは、製造、自動車、建設、精密組立作業に使用されます。これらの HyFlex 手袋は、切り傷、擦り傷、軽度の衝撃から手を保護し、作業者の安全性を高めるように設計されています。
コーティングニトリル手袋、グレーホワイト
Ansell 11-800V シリーズ グローブは、鋭利な物体、化学物質、機械的作業を扱う際のさまざまな職場の危険から優れた手を保護します。これらの手袋は、製造、自動車、建設、化学産業で使用されています。
Ansell 11-800V シリーズ グローブは、鋭利な物体、化学物質、機械的作業を扱う際のさまざまな職場の危険から優れた手を保護します。これらの手袋は、製造、自動車、建設、化学産業で使用されています。
詳細はこちら
- モーター用品
- ドラムとバレルポンプ
- ストラップおよびストラップ装置
- キーストック
- 溶接オーブンおよび付属品
- プラグイン電源
- 発電機トランスファースイッチ-自動
- グリースガン
- ツールの投稿
- 液密コンジットグリップ
- APPROVED VENDOR エルボー、90度、FNPT、ステンレス鋼
- FPE NEJシリーズボルトオンモールドケースサーキットブレーカ
- MILLER-SMITH EQUIPMENT トーチを24インチ36の長さにカット
- A.R. NORTH AMERICA フロースイッチ5660Psi
- MICRO 100 クイックチェンジラジアルプロファイリングツール
- INSIZE ミニエレクトリックデプスゲージ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1 1 / 4-8 Un
- APPROVED VENDOR 牧草ピペット
- ADVANCE TABCO 配管部品
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ワイヤー棚用ポスト