入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コーティングされた手袋 |
ANSI / ISEA摩耗レベル | 4 |
ANSI / ISEAパンクチャーレベル | 1 |
コーティング範囲 | パーム |
塗装仕上げ | 発泡 |
コーティング材料 | ビニール/ PVC |
色 | ブラック/レッド |
カフ | ニット手首 |
ゲージ | 15 |
長さ | 10 " |
ライナー材料 | ナイロン |
サイズ | XL |
推奨使用環境 | ドライ/ライトオイル |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 6116105520 |
原産国 | PK |
モデル | サイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
NF11 / 6XS | XS | 2 | ¥1,217 | |
NF11 / 7S | S | 2 | ¥1,217 | |
NF11 / 8M | M | 2 | ¥1,217 | |
NF11 / 9L | L | 2 | ¥1,217 | |
NF11 / 11XXL | 2XL | 2 | ¥1,217 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。