ANSELL コーティングされた手袋 快適なグリップを確保しながら、効果的な耐薬品性、耐摩耗性、耐穿刺性を提供するように設計されています。 自動車の組み立てや品質管理作業、商品の取り扱いや梱包時に広く使用されています。
快適なグリップを確保しながら、効果的な耐薬品性、耐摩耗性、耐穿刺性を提供するように設計されています。 自動車の組み立てや品質管理作業、商品の取り扱いや梱包時に広く使用されています。
11-801 Hyflex ブラック グレー ニトリル コーティング グローブ
Ansell HyFlex 11-801 シリーズ ニトリルコーティング手袋は、製造、建設、エレクトロニクス、ヘルスケア業界に役立ちます。 切り傷や磨耗を防ぎ、職場の危険から手を守ります。 軽量なため、長時間使用しても快適です。
Ansell HyFlex 11-801 シリーズ ニトリルコーティング手袋は、製造、建設、エレクトロニクス、ヘルスケア業界に役立ちます。 切り傷や磨耗を防ぎ、職場の危険から手を守ります。 軽量なため、長時間使用しても快適です。
11-600V Hyflex コーティング手袋
Ansell HyFlex グローブは、コンポーネントの組み立て、検査、部品の取り付け、ネジを使用したシステムの調整に最適です。 これらは、自動車、金属加工、物流業界で応用されています。 これらの個人用保護具は、潜在的な危険から手を保護しながら、作業者が小さなコンポーネントを取り扱い、正確な調整を簡単に行うことができるようにします。
Ansell HyFlex グローブは、コンポーネントの組み立て、検査、部品の取り付け、ネジを使用したシステムの調整に最適です。 これらは、自動車、金属加工、物流業界で応用されています。 これらの個人用保護具は、潜在的な危険から手を保護しながら、作業者が小さなコンポーネントを取り扱い、正確な調整を簡単に行うことができるようにします。
コーティングニトリル手袋、グレーホワイト
Ansell 11-800V シリーズ グローブは、鋭利な物体、化学物質、機械的作業を扱う際のさまざまな職場の危険から優れた手を保護します。これらの手袋は、製造、自動車、建設、化学産業で使用されています。
Ansell 11-800V シリーズ グローブは、鋭利な物体、化学物質、機械的作業を扱う際のさまざまな職場の危険から優れた手を保護します。これらの手袋は、製造、自動車、建設、化学産業で使用されています。
11-600 Hyflex 軽量で高感度の白色工業用手袋
11-900 Hyflex ブルー ホワイト ニトリル コーティング グローブ
Ansell HyFlex 11-900 シリーズ グローブは、着用者の皮膚から油やグリースを防ぎます。 これらの手袋は、労働者が油や脂っこい材料や機械を扱う自動車、製造、食品加工、建設作業で広く使用されています。 油の浸透を防ぎ、工具や物体への良好なグリップ力を維持し、滑りのリスクを軽減します。 さらに、これらの Ansell 安全手袋は、潜在的に有害な化学物質との直接接触から手を保護し、皮膚の炎症、アレルギー、またはより深刻な健康上の問題のリスクを最小限に抑えます。
Ansell HyFlex 11-900 シリーズ グローブは、着用者の皮膚から油やグリースを防ぎます。 これらの手袋は、労働者が油や脂っこい材料や機械を扱う自動車、製造、食品加工、建設作業で広く使用されています。 油の浸透を防ぎ、工具や物体への良好なグリップ力を維持し、滑りのリスクを軽減します。 さらに、これらの Ansell 安全手袋は、潜在的に有害な化学物質との直接接触から手を保護し、皮膚の炎症、アレルギー、またはより深刻な健康上の問題のリスクを最小限に抑えます。
40-105 エッジ多目的ニトリルコーティング手袋
Ansell Edge 40-105 ニトリルコーティング手袋は、製造、金属加工、自動車、メンテナンス作業での手の保護に適しています。作業者は、器用さや触覚の感度を維持しながら、潜在的な危険から手を守る必要があります。
Ansell Edge 40-105 ニトリルコーティング手袋は、製造、金属加工、自動車、メンテナンス作業での手の保護に適しています。作業者は、器用さや触覚の感度を維持しながら、潜在的な危険から手を守る必要があります。
80-400 Activarmr ブルーイエロー天然ゴムラテックスコーティング手袋
Ansell ActivArmr 80-400 青黄天然ゴム ラテックス コーティング手袋は、産業および建設環境で使用されます。 これらは、機械、建設、化学薬品の取り扱い作業における機械的および化学的危険から保護し、手の安全性と器用さを実現します。
Ansell ActivArmr 80-400 青黄天然ゴム ラテックス コーティング手袋は、産業および建設環境で使用されます。 これらは、機械、建設、化学薬品の取り扱い作業における機械的および化学的危険から保護し、手の安全性と器用さを実現します。
80-100 Activarmr 天然ゴム ラテックス コーティング手袋
Ansell ActivArmr 80-100 天然ゴムラテックスコーティング手袋は、産業および機械用途で使用されます。鋭利な物体、化学物質、摩耗から保護するため、建設や金属加工の作業に最適です。
Ansell ActivArmr 80-100 天然ゴムラテックスコーティング手袋は、産業および機械用途で使用されます。鋭利な物体、化学物質、摩耗から保護するため、建設や金属加工の作業に最適です。
47-200 Activarmr ホワイト グリーン ニトリル コーティング グローブ
Ansell ActivArmr 47-200 ホワイト グリーンのニトリル コーティング手袋は、優れたグリップ力を発揮し、油、グリース、化学薬品から保護します。 手の保護としっかりとしたグリップが必要な製造、建設、自動車、重機の作業に最適です。
Ansell ActivArmr 47-200 ホワイト グリーンのニトリル コーティング手袋は、優れたグリップ力を発揮し、油、グリース、化学薬品から保護します。 手の保護としっかりとしたグリップが必要な製造、建設、自動車、重機の作業に最適です。
11-920 ハイフレックス ブルー ニトリル コーティング グローブ
Ansell HyFlex 11-920 シリーズ ニトリルコーティング手袋は液体をはじき、液体が手袋の表面に染み込んだり付着したりするのを防ぎます。 これらの安全手袋は、医療、食品サービス、製造、建設業界で役立ちます。
Ansell HyFlex 11-920 シリーズ ニトリルコーティング手袋は液体をはじき、液体が手袋の表面に染み込んだり付着したりするのを防ぎます。 これらの安全手袋は、医療、食品サービス、製造、建設業界で役立ちます。
27-607 Activarmr 高耐久ニトリルコーティング安全手袋
Ansell ActivArmr Hycron 27-607 シリーズ グローブは、濡れた状態や油が付着した状態でも優れたグリップ力を発揮し、作業者の安全と制御を保証します。製造、建設、自動車、物流業務に最適です。
Ansell ActivArmr Hycron 27-607 シリーズ グローブは、濡れた状態や油が付着した状態でも優れたグリップ力を発揮し、作業者の安全と制御を保証します。製造、建設、自動車、物流業務に最適です。
27-600 Activarmr 堅牢工業用手袋
Ansell ActivArmr Hycron 27-600 シリーズ グローブは、優れたグリップ力を発揮し、切断、摩耗、穿刺に対する高い耐性を備えています。 これらは、建設、鉱山、製造などの過酷な作業に使用されます。
Ansell ActivArmr Hycron 27-600 シリーズ グローブは、優れたグリップ力を発揮し、切断、摩耗、穿刺に対する高い耐性を備えています。 これらは、建設、鉱山、製造などの過酷な作業に使用されます。
詳細はこちら
- モーター用品
- ドラムとバレルポンプ
- ストラップおよびストラップ装置
- キーストック
- 溶接オーブンおよび付属品
- プラグイン電源
- 発電機トランスファースイッチ-自動
- グリースガン
- ツールの投稿
- 液密コンジットグリップ
- APPROVED VENDOR エルボー、90度、FNPT、ステンレス鋼
- FPE NEJシリーズボルトオンモールドケースサーキットブレーカ
- MILLER-SMITH EQUIPMENT トーチを24インチ36の長さにカット
- A.R. NORTH AMERICA フロースイッチ5660Psi
- MICRO 100 クイックチェンジラジアルプロファイリングツール
- INSIZE ミニエレクトリックデプスゲージ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1 1 / 4-8 Un
- APPROVED VENDOR 牧草ピペット
- ADVANCE TABCO 配管部品
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ワイヤー棚用ポスト