入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コーティングされた手袋 |
ANSI / ISEA摩耗レベル | 4 |
ANSI / ISEAカットレベル | 1 |
ANSI / ISEAパンクチャーレベル | 3 |
コーティング範囲 | パーム |
塗装仕上げ | 質感 |
コーティング材料 | 天然ゴムラテックス |
色 | ブルー/グレー |
カフ | ニット手首 |
ライナー材料 | ポリエステル/コットン |
サイズ | L |
推奨使用環境 | ドライ/ライトオイル |
親指のスタイル | コーティングされました |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 4015191050 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。