入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コーティングされた手袋 |
ANSI / ISEA摩耗レベル | 4 |
ANSI / ISEAカットレベル | 1 |
ANSI / ISEAパンクチャーレベル | 3 |
コーティング範囲 | パーム |
塗装仕上げ | スムーズ |
コーティング材料 | ニトリル |
色 | ブルー/ホワイト |
カフ | エラスティック |
ゲージ | 15 |
長さ | 7 7/8 "から10" |
ライナー材料 | ナイロン |
サイズ | XS |
推奨使用環境 | ドライ |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 24.64 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 4015191050 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。