定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ANSELL 97-012 コーティング手袋ニトリル高視認性オレンジ サイズ 9 PR | AF6VJJ 20KJ84

ANSELL 97-012コーティングされた手袋ニトリル視認性オレンジサイズ9PR

在庫あり
アイテム:AF6VJJ モデル:97-012相互参照:20KJ84

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,364 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格コーティングされた手袋
ANSIカットグラム304
ANSI / ISEA摩耗レベル4
ANSI / ISEAカットレベル1
ANSI / ISEAパンクチャーレベル1
コーティング範囲パーム
塗装仕上げスムーズ
コーティング材料ニトリル
高可視オレンジ
カフニット
ゲージ13
長さ10 "
ライナー材料ナイロン/スパンデックス
サイズ9
推奨使用環境ドライ/ライトオイル
親指のスタイル

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)1.14
船の長さ(cm)24.94
船幅(cm)9.98
HSコード6116105520

製品バリエーション

プロダクトモデル長さサイズ価格
ANSELL 97-012 コーティング手袋ニトリル高視認性オレンジ サイズ 7 PR | AF6VJG 20KJ82 97-0129"7¥1,364
ANSELL 97-012 コーティング手袋ニトリル高視認性オレンジ サイズ 8 PR | AF6VJH 20KJ83 97-0129.25 "8¥1,364
ANSELL 97-012 コーティング手袋ニトリル高視認性オレンジ サイズ 10 PR | AF6VJK 20KJ85 97-01210.25 "10¥1,364
ANSELL 97-012 コーティング手袋ニトリル高視認性オレンジ サイズ 11 PR | AF6VJL 20KJ86 97-01210.5 "11¥1,364

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ANSELL 97-012コーティングされた手袋ニトリル視認性オレンジサイズ9PR
¥1,364 /単価