BUSSMANN クラスHヒューズ 通常の動作中に熱を発生する電気機器に役立つ、高温でゆっくりと切れるヒューズ。 ナイフ ブレードとクリップ タイプの結線バリエーションが用意されています。
通常の動作中に熱を発生する電気機器に役立つ、高温でゆっくりと切れるヒューズ。 ナイフ ブレードとクリップ タイプの結線バリエーションが用意されています。
非シリーズクラスHヒューズ
形式 | モデル | ボディスタイル | 定格電流 | ヒューズサイズ/グループ | ヒューズタイプ | 長さ | 終了タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 非-8/10 | ¥1,591 | ||||||||
B | 非-3-2 / 10 | ¥1,220 | ||||||||
C | 非500 | ¥44,026 | ||||||||
D | 非110 | ¥17,081 | ||||||||
A | 非-1-1 / 4 | ¥1,220 | ||||||||
A | 非-1-6 / 10 | ¥1,220 |
NOSシリーズクラスHヒューズ
Bussmann NOS シリーズ ヒューズは、補助ワンタイム ヒューズとも呼ばれ、過電流状況から機器を保護するために使用されます。 従来のヒューズとは異なり、ヒューズは一度開くとリセットしたり再利用したりすることができず、使用するたびに交換することを目的としています。 これらのクラス H ヒューズは一時的な電流サージに敏感であるため、軽負荷の回路の場所に最適です。 ナイフブレード/クリップタイプの終端バリエーションが用意されており、50VAC で最大 600kA の遮断定格を提供するように設計されています。
Bussmann NOS シリーズ ヒューズは、補助ワンタイム ヒューズとも呼ばれ、過電流状況から機器を保護するために使用されます。 従来のヒューズとは異なり、ヒューズは一度開くとリセットしたり再利用したりすることができず、使用するたびに交換することを目的としています。 これらのクラス H ヒューズは一時的な電流サージに敏感であるため、軽負荷の回路の場所に最適です。 ナイフブレード/クリップタイプの終端バリエーションが用意されており、50VAC で最大 600kA の遮断定格を提供するように設計されています。
詳細はこちら
- 砥石
- 空気圧システムコンポーネント
- フードサービスコンセッション機器
- プールとスパポンプ
- 舗装の品質
- 溶接ゴーグル
- マウントされたフラップホイール
- ポータブルエアコン
- ストレートブレードプラグ
- 使い捨てタオルとワイプ
- VESTIL SLRシリーズガントリーラック
- BUSSMANN KTS-RシリーズクラスRK1ヒューズ
- DAYTON 油圧ポンプ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、1 1 / 8-28 Un
- MARTIN SPROCKET 815シリーズ ストックボアタイプコンベヤスプロケット、割り鋼
- KEN-TOOL 潤滑剤
- DAYTON スラストプレート
- GRAINGER ペーパーディスペンサーとカッター
- INSIZE ダイヤルトルクレンチ
- WAGNER エアレススプレーチップとチップガード