ケーブル/ホース花綱システム
花綱牽引クランプ
花綱エンドクランプ、スチールホイール
形式 | モデル | ケーブルサイズ | ケーブルタイプ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | W25-RE-12 | ¥15,412 | ||||
B | F-ICE / R2 | ¥27,763 | ||||
B | F-ICE / R3 | ¥25,746 | ||||
A | W25-RE-13 | ¥19,594 | ||||
C | エフアイス | ¥19,114 | ||||
C | F-ICE-D | ¥22,865 | ||||
D | W25-FE-02 | ¥8,570 |
130123 シリーズフェストゥーンエンドクランプ
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | 1301230046 | 見積依頼 |
B | 1301230073 | 見積依頼 |
B | 1301230083 | 見積依頼 |
A | 1301230059 | 見積依頼 |
フラットケーブルコネクタ
130226シリーズサイドプレート
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | 1302261070 | 見積依頼 |
B | 1302263625 | 見積依頼 |
130117シリーズ花綱牽引車
Woodhead 130117 シリーズのフェストゥーン牽引車は、架空線に沿ってケーブル、ホース、さまざまな機器を輸送するために使用され、組織化と効率性が向上します。 製造工場や倉庫で乱雑さや絡み合いを防ぎ、スムーズで安全なワークフローを確保するために使用されています。 これらの牽引車はフェストゥーン システムに不可欠なコンポーネントであり、産業および商業用途におけるケーブルとホースのシームレスかつスムーズな輸送に貢献します。 優れた耐荷重能力を備えたスチールホイールを備えているため、フェストゥーンシステムに沿ったスムーズな動きを維持しながら、ケーブルやホースの重量を簡単に支えることができます。
Woodhead 130117 シリーズのフェストゥーン牽引車は、架空線に沿ってケーブル、ホース、さまざまな機器を輸送するために使用され、組織化と効率性が向上します。 製造工場や倉庫で乱雑さや絡み合いを防ぎ、スムーズで安全なワークフローを確保するために使用されています。 これらの牽引車はフェストゥーン システムに不可欠なコンポーネントであり、産業および商業用途におけるケーブルとホースのシームレスかつスムーズな輸送に貢献します。 優れた耐荷重能力を備えたスチールホイールを備えているため、フェストゥーンシステムに沿ったスムーズな動きを維持しながら、ケーブルやホースの重量を簡単に支えることができます。
形式 | モデル | ケーブル高さ | ケーブルタイプ | |
---|---|---|---|---|
A | 1301170063 | 見積依頼 | ||
A | 1301170070 | 見積依頼 | ||
A | 1301170094 | 見積依頼 | ||
A | 1301170085 | 見積依頼 | ||
A | 1301170088 | 見積依頼 |
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | 1302260249 | 見積依頼 |
A | 1302260234 | 見積依頼 |
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | 1302260252 | 見積依頼 |
A | 1302260238 | 見積依頼 |
A | 1302260251 | 見積依頼 |
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | 1302260253 | 見積依頼 |
A | 1302261744 | 見積依頼 |
130121 シリーズ フェストゥーン ケーブル グランド
形式 | モデル | ケーブル高さ | ケーブル幅 | ノックアウト径 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 1301210024 | 見積依頼 | |||
B | 1301210031 | 見積依頼 | |||
A | 1301210015 | 見積依頼 | |||
A | 1301210030 | 見積依頼 | |||
A | 1301210032 | 見積依頼 | |||
A | 1301210022 | 見積依頼 | |||
A | 1301210058 | 見積依頼 |
花綱エンドクランプ
Dayton フェストゥーン エンド クランプは、単一のゴム製パッドを特徴とするポリ樹脂サドルでケーブルを保持するように設計されています。 これらのエンドクランプには、サドルを所定の位置に固定するためのネジロックが付いています。 0.49 ~ 2.13 インチの範囲のケーブル サイズに最適です。 Raptor Supplies.
Dayton フェストゥーン エンド クランプは、単一のゴム製パッドを特徴とするポリ樹脂サドルでケーブルを保持するように設計されています。 これらのエンドクランプには、サドルを所定の位置に固定するためのネジロックが付いています。 0.49 ~ 2.13 インチの範囲のケーブル サイズに最適です。 Raptor Supplies.
花綱リードカーケーブル
Dayton のフェストゥーン リード トロリーは、ホイスト、クレーン、モノレールで荷物を輸送したり運ぶのに最適です。 これらの車用ケーブルはワイヤー ロープや C トラックにフィットし、スムーズな移動のためにボール ベアリングを備えた一連のスチール ホイールを備えています。 衝突を防ぐために両端にクッション層があり、ハーネスを使用して落下するための牽引ボックスが付いています。 幅広いフェストゥーン リード カー ケーブルからお選びいただけます。フラット ケーブル タイプとラウンド ケーブル タイプが用意されています。 Raptor Supplies.
Dayton のフェストゥーン リード トロリーは、ホイスト、クレーン、モノレールで荷物を輸送したり運ぶのに最適です。 これらの車用ケーブルはワイヤー ロープや C トラックにフィットし、スムーズな移動のためにボール ベアリングを備えた一連のスチール ホイールを備えています。 衝突を防ぐために両端にクッション層があり、ハーネスを使用して落下するための牽引ボックスが付いています。 幅広いフェストゥーン リード カー ケーブルからお選びいただけます。フラット ケーブル タイプとラウンド ケーブル タイプが用意されています。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | 1301170061 | 見積依頼 |
A | 1301170056 | 見積依頼 |
130118 シリーズフェストゥーンエンドクランプ
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | 1301180029 | 見積依頼 |
B | 1301180027 | 見積依頼 |
花綱サポートブラケット、Cトラック
Dayton ケーブルフェストゥーンシステムは、工場内のフロアクレーン、モノレールホイスト、移送装置に電力を安全に導くように設計されています。 個々のコンポーネントは、長さ 20 ~ 100 インチの線路、先頭車両、中間車両、エンド クランプ、およびボックス トラック コンポーネントで構成されます。
Dayton ケーブルフェストゥーンシステムは、工場内のフロアクレーン、モノレールホイスト、移送装置に電力を安全に導くように設計されています。 個々のコンポーネントは、長さ 20 ~ 100 インチの線路、先頭車両、中間車両、エンド クランプ、およびボックス トラック コンポーネントで構成されます。
130117シリーズフェストン中級車
形式 | モデル | ケーブル高さ | ケーブルタイプ | 高さ | 長さ | サドル半径 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1301170097 | 見積依頼 | |||||
B | 1301170090 | 見積依頼 | |||||
A | 1301170084 | 見積依頼 | |||||
A | 1301170087 | 見積依頼 |
形式 | モデル | ケーブル高さ | ケーブル幅 | ノックアウト径 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 1301210061 | 見積依頼 | |||
A | 1301210060 | 見積依頼 | |||
A | 1301210066 | 見積依頼 |
130118シリーズ花綱ハンガーブラケット
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | 1301180015 | 見積依頼 |
B | 1301180013 | 見積依頼 |
C | 1301180014 | 見積依頼 |
130123シリーズフェストン中級車
形式 | モデル | サドル半径 | ビームサイズ | ケーブル高さ | ケーブルタイプ | ケーブル幅 | 深さ | 高さ | 長さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1301230162 | 見積依頼 | ||||||||
A | 1301230047 | 見積依頼 | ||||||||
A | 1301230065 | 見積依頼 | ||||||||
B | 1301230087 | 見積依頼 | ||||||||
B | 1301230088 | 見積依頼 | ||||||||
B | 1301230095 | 見積依頼 | ||||||||
A | 1301230080 | 見積依頼 | ||||||||
A | 1301230157 | 見積依頼 | ||||||||
B | 1301230077 | 見積依頼 | ||||||||
A | 1301230078 | 見積依頼 | ||||||||
A | 1301230081 | 見積依頼 | ||||||||
B | 1301230051 | 見積依頼 | ||||||||
B | 1301230070 | 見積依頼 | ||||||||
A | 1301230164 | 見積依頼 | ||||||||
A | 1301230165 | 見積依頼 | ||||||||
B | 1301230053 | 見積依頼 | ||||||||
B | 1301230050 | 見積依頼 | ||||||||
A | 1301230054 | 見積依頼 | ||||||||
A | 1301230061 | 見積依頼 | ||||||||
B | 1301230085 | 見積依頼 | ||||||||
B | 1301230064 | 見積依頼 | ||||||||
B | 1301230071 | 見積依頼 | ||||||||
A | 1301230084 | 見積依頼 | ||||||||
B | 1301230057 | 見積依頼 | ||||||||
A | 1301230056 | 見積依頼 |
丸型ケーブルコネクタ
形式 | モデル | 深さ | 長さ | |
---|---|---|---|---|
A | 1301160008 | 見積依頼 | ||
A | 1301160031 | 見積依頼 |
ケーブル/ホース花綱システム
ケーブル/ホースフェストゥーンシステムは、機器に電力を供給するのに役立ち、ホイスト、フロアクレーン、モノレールホイスト、および移送機器に電力を供給するためのガイドとして機能します。 カスタムフェストゥーンシステムは、完全なワイヤーロープやケーブルフェストゥーンシステムキットなどのオプションを使用して、操作をフルキャパシティーで実行するのに役立ち、フラット、ラージラウンド、またはスモールラウンドケーブルを運ぶように設計されています。 個々のコンポーネントには、トラック、中間車、先行車、エンドクランプ、ボックストラックコンポーネントが含まれます
詳細はこちら
- 圧力と真空の測定
- 手袋と手の保護具
- インパクトソケットとビット
- 電気ボックス
- ヒートガンとアクセサリー
- IECミニチュアサーキットブレーカ
- 研磨ブラスター
- ミニチュアサーキットブレーカのボルトオン
- ニッケルクロムチューブ
- 耐食性デバイス
- INGERSOLL-RAND 産業用ストレートニードルスケーラー
- TEMPCO 20AWG高温ワイヤ
- DEWALT ウッドカッティングレシプロソーブレード
- SPEAKMAN チェルシーコレクションシリーズ
- LEESON ブレーキモーター
- GRAINGER 交換用カッターヘッド
- TRACERLINE アダプタ
- GRAINGER 帯電防止バブルロール
- GRAINGER フロロシリコーン低温ゴム
- SIMPLEX セキュリティ機器部品