GENERAL ELECTRIC バスプラグ バスウェイに接続して、業界の電気または電子デバイスに局所的な配電を提供するように設計されています。 最大240Aの電流を供給するために、480/600 / 200Vのバリエーションで利用可能
バスウェイに接続して、業界の電気または電子デバイスに局所的な配電を提供するように設計されています。 最大240Aの電流を供給するために、480/600 / 200Vのバリエーションで利用可能
Spectraシリーズバスプラグ
General Electric Spectra シリーズ バス プラグは、電子機器への局所的な配電を容易にするためのアルミニウム/銅バスバーまたはバスウェイの接続に適しています。 これらのバス プラグは、スイッチング デバイスがオンの位置にあるときにカバーが開くのを防ぐためのカバーとデバイスのインターロック機構を備えています。 さらに、正確かつ安全な位置決めを実現するポジティブロケータピンと、過酷な産業条件から保護する防滴/防滴エンクロージャが装備されています。 15 ~ 200A の範囲のアンペア数で利用可能なバス プラグの幅広いバリエーションからお選びください。 Raptor Supplies.
General Electric Spectra シリーズ バス プラグは、電子機器への局所的な配電を容易にするためのアルミニウム/銅バスバーまたはバスウェイの接続に適しています。 これらのバス プラグは、スイッチング デバイスがオンの位置にあるときにカバーが開くのを防ぐためのカバーとデバイスのインターロック機構を備えています。 さらに、正確かつ安全な位置決めを実現するポジティブロケータピンと、過酷な産業条件から保護する防滴/防滴エンクロージャが装備されています。 15 ~ 200A の範囲のアンペア数で利用可能なバス プラグの幅広いバリエーションからお選びください。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | アンプ | 深さ | 高さ | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SB41ED4G | ¥788,519 | ||||||
A | SB31EBG | ¥573,843 | ||||||
A | SB31ED4G | ¥715,236 | ||||||
A | SB41EBG | ¥640,925 | ||||||
A | SB42EBG | ¥640,925 | ||||||
A | SB42ED4G | ¥788,519 | ||||||
A | SB32EBG | ¥573,843 | ||||||
A | SB32ED4G | ¥715,236 | ||||||
A | SB32.5EBG | ¥573,843 | ||||||
A | SB32.5ED4G | ¥715,236 | ||||||
A | SB42.5EBG | ¥640,925 | ||||||
A | SB42.5ED4G | ¥788,519 | ||||||
A | SB43EBG | ¥664,674 | ||||||
A | SB421RG | ¥501,593 | ||||||
A | SB321RG | ¥439,906 | ||||||
A | SB43ED4G | ¥788,519 | ||||||
A | SB461RG | ¥535,653 | ||||||
A | SB33ED4G | ¥715,236 | ||||||
A | SB33EBG | ¥595,108 | ||||||
A | SB361RG | ¥483,790 | ||||||
A | SB33.5EBG | ¥573,843 | ||||||
A | SB43.5EBG | ¥640,925 | ||||||
A | SB43.5ED4G | ¥788,519 | ||||||
A | SB34ED4G | ¥715,236 | ||||||
A | SB44EBG | ¥640,925 |
バスプラグブレーカー
General Electric のサーキット ブレーカー プラグは、電子機器に局所的な配電を提供するために、銅/アルミニウムの母線またはバスバーを接続するために設計されています。 これらのバス プラグは、オン位置でのプラグの挿入または取り外しを防止する安全インターロック機構と、プラグの側面または端にデバイスを取り付けるためのオプションを備えたフック スティック操作ハンドルを備えています。 さらに、正確かつ安全な位置決めを実現するポジティブロケータピンと、過酷な産業条件から保護する防滴/防滴エンクロージャが装備されています。 480 ~ 600A の範囲のアンペア数で利用できる、15 / 100V 定格ブレーカー プラグの幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
General Electric のサーキット ブレーカー プラグは、電子機器に局所的な配電を提供するために、銅/アルミニウムの母線またはバスバーを接続するために設計されています。 これらのバス プラグは、オン位置でのプラグの挿入または取り外しを防止する安全インターロック機構と、プラグの側面または端にデバイスを取り付けるためのオプションを備えたフック スティック操作ハンドルを備えています。 さらに、正確かつ安全な位置決めを実現するポジティブロケータピンと、過酷な産業条件から保護する防滴/防滴エンクロージャが装備されています。 480 ~ 600A の範囲のアンペア数で利用できる、15 / 100V 定格ブレーカー プラグの幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SB31ED6G | ¥589,560 | |||
A | SB42ED6G | ¥846,315 | |||
A | SB32ED6G | ¥788,519 | |||
A | SB32.5ED6G | ¥788,519 | |||
A | SB42.5ED6G | ¥846,315 | |||
A | SB43ED6G | ¥877,676 | |||
A | SB33ED6G | ¥788,519 | |||
A | SB33.5ED6G | ¥788,519 | |||
A | SB43.5ED6G | ¥846,315 | |||
A | SB44ED6G | ¥846,315 | |||
A | SB44.5ED6G | ¥846,315 | |||
A | SB36ED4G | ¥715,236 | |||
A | SB36ED6G | ¥408,867 | |||
A | SB47ED6G | ¥969,724 | |||
A | SB37ED6G | ¥901,223 | |||
A | SB37ED4G | ¥795,740 | |||
A | SB47ED4G | ¥854,572 | |||
A | SB48ED4G | ¥854,572 | |||
A | SB48ED6G | ¥969,724 | |||
A | SB310ED6G | ¥901,223 | |||
A | SB410ED6G | ¥969,724 |
詳細はこちら
- 空気圧ホース
- 水質検査装置およびメーター
- 表面保護と防塵バリア
- コンベヤー
- 自動車曳航
- ハロゲンランプと電球
- エッジプロテクターとコーナープロテクター
- ブロックと滑車
- プラスチックハーフラウンド
- 磁気ドリルプレス
- DAYTON 静止した静かなデザインの空気サーキュレータ
- DAYTON ナイロンハンドルドラムスイッチパーツ
- DIXON Rシリーズリジッドカップリング
- AIRMASTER FAN 18インチの高換気縁石
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、E60、エラストマーカップリング
- BROWNING スチールシングルタイプB 最小内径スプロケット No.41チェーン用
- BELL & GOSSETT 鐘
- CONDOR 明るい場所で使用するための濃い色合いの安全メガネ
- REZNOR 扇
- ROTRON 回生ブロワ、フレームサイズ 14.93、1 段、3 相