HAYWARD バルクヘッドタンク継手 BFA シリーズおよび SF シリーズの継手は、パイプ サイズが 0.5 ~ 6 インチの厚肉ドーム型タンクに使用します。 特徴 CPVC / ポリプロピレン / PVC 本体は最大 190 度 F の温度に耐えることができます。
BFA シリーズおよび SF シリーズの継手は、パイプ サイズが 0.5 ~ 6 インチの厚肉ドーム型タンクに使用します。 特徴 CPVC / ポリプロピレン / PVC 本体は最大 190 度 F の温度に耐えることができます。
バルクヘッドタンクフィッティングは、パイプ、蛇口、スピゴットの出口または入口として使用されます。 Raptor Supplies Banjo などのブランドからさまざまなフィッティングを提供しています。 ...続きを読む
BFAシリーズバルクヘッドフィッティング
ヘイワード BFA シリーズ バルクヘッド フィッティングは、壁、タンク、その他の障壁を介して安全かつ水密な接続を確立するように設計されています。 これらの継手は、漏れのないシールを維持しながら流体の移送やパイプの設置が必要な産業および商業用途に最適です。 最大 150 psi の圧力に耐えることができ、増加した壁厚に対応する六角形の長いパターン設計になっています。 これらの継手は、取り付けが簡単な左ねじと、漏れのない接続を実現する FPM (フルオロカーボン) または EPDM (エチレン プロピレン ジエン モノマー) ガスケット シールを備えています。 CPVC、ポリプロピレン、PVC のバリエーションがあります。
ヘイワード BFA シリーズ バルクヘッド フィッティングは、壁、タンク、その他の障壁を介して安全かつ水密な接続を確立するように設計されています。 これらの継手は、漏れのないシールを維持しながら流体の移送やパイプの設置が必要な産業および商業用途に最適です。 最大 150 psi の圧力に耐えることができ、増加した壁厚に対応する六角形の長いパターン設計になっています。 これらの継手は、取り付けが簡単な左ねじと、漏れのない接続を実現する FPM (フルオロカーボン) または EPDM (エチレン プロピレン ジエン モノマー) ガスケット シールを備えています。 CPVC、ポリプロピレン、PVC のバリエーションがあります。
形式 | モデル | ボディ材質 | 色 | 接続タイプ | ガスケット材料 | 長さ | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BFA2007TFS | ¥11,557 | ||||||||
B | BFAS2007CES | ¥6,062 | ||||||||
A | BFA2012SES | ¥10,276 | ||||||||
A | BFA2010TES | ¥8,383 | ||||||||
A | BFA2007SES | ¥6,598 | ||||||||
A | BFA2007TES | ¥7,565 | ||||||||
A | BFA2020CES | ¥14,966 | ||||||||
A | BFA2015CES | ¥10,276 | ||||||||
A | BFA2010CES | ¥7,601 | ||||||||
A | BFA2015TFS | ¥17,960 | ||||||||
A | BFA2015CFS | ¥12,348 | ||||||||
A | BFA2010SFS | ¥10,637 | ||||||||
B | BFAS2005CFS | ¥7,445 | ||||||||
B | BFAS2007CFS | ¥8,470 | ||||||||
A | BFA2005SES | ¥5,573 | ||||||||
A | BFA2060TFS | ¥244,381 | ||||||||
A | BFA2040TFS | ¥86,581 | ||||||||
B | BFAS2030CES | ¥23,547 | ||||||||
A | BFA2030CFS | ¥36,044 | ||||||||
A | BFA2007SFS | ¥9,122 | ||||||||
B | BFAS2010CFS | ¥9,874 | ||||||||
B | BFAS2015CES | ¥9,318 | ||||||||
B | BFAS2030CFS | ¥36,265 | ||||||||
B | BFAS2015CFS | ¥12,399 | ||||||||
A | BFA2005TFS | ¥9,333 |
詳細はこちら
- トランスフォーマー
- 水の安全性
- バラスト
- カウンターとアワーメーター
- ステンレス鋼
- HPLC廃棄物缶アクセサリー
- フランジ位置合わせツール
- 付属の空気圧縮機と周囲空気ポンプ
- スプリンクラーヘッドトリマー
- スクリューキャップ
- KIPP M5ネジサイズウィンググリップノブ
- AUTO DOLLY カートリー12x16インチ
- T&S 便器洗濯機
- PETERSEN PRODUCTS 回転エルボ
- SOUTHWIRE COMPANY ユーティリティカート
- TRICO 分配ブロック取り付けキット
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris シリーズ Qmax SYBR No Rox、ワンステップ RT-qPCR キット
- MEGGER TDR
- TB WOODS ピン&ブッシュシングル
- BOSTON GEAR 24 横径ピッチ左手鋼硬化はすば歯車